三相コンセントテスタ用注入器
- 付属品
- 7157B(ワニグチクリップ)、9096(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池 LR6 × 6、取扱説明書
- 仕様
- ●最大許容入力:AC 300 V / AC 100 A (50/60 Hz)●注入試験電圧:周波数:約1.8 kHz、電圧:約20 mV (rms)
- 適合機種
- 4555BT
- 質量(g)
- 約520 (電池含む)
- 適合規格
- IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300 V 汚染度2、IEC 60529(IP40)
- コード長さ(m)
- 1.5
- 使用電池
- 単3形アルカリ乾電池 LR6(1.5 V) × 6
- 使用温湿度範囲
- ー10 ~ 50 ℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)
- 保存温湿度範囲
- ー20 ~ 60 ℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)
- 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
- 本体:112×61×42、試験電圧注入用クランプ:100×60×26
- 導体径(mm)
- クランプ:最大約Φ24
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。電気測定その他関連用品 の新着商品
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥80,278~¥72,980~
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥25,278~¥22,980~カテゴリ






















