カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- 共立電気計器
- IKO(日本トムソン)(32)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24)
- TURN(11)
- 興研(9)
- アソー(7)
- リューター(日本精密機械工作)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- CKD(4)
- Igus(イグス)(4)
- omron(オムロン)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- ABB(3)
- SMC(2)
- ニッサン(2)
- YAGEO(2)
- OM SYSTEM(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「1021r」の検索結果

デジタルマルチメータ
共立電気計器¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から7日以内出荷見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz]使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分)直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgtDUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応