カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24)
  • TURN(11)
  • アソー(9)
  • 興研(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • CKD(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • TKG(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • BRAHMS(1)
  • ABB(1)
  • HEADS(ヘッズ)(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1021r」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメータ 共立電気計器

    デジタルマルチメータ

    共立電気計器
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
    適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz]使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分)直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgtDUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定コード 共立電気計器

    測定コード

    共立電気計器(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
    コード長さ(mm)1100プラグ(mm)Φ4
  • ヒューズ(10A/600V) 共立電気計器

    ヒューズ(10A/600V)

    共立電気計器
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格10A/600V定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニグチ測定コード 共立電気計器

    ワニグチ測定コード

    共立電気計器
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-1912RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用安全測定コード(ヒューズ入り) 共立電気計器

    工業用安全測定コード(ヒューズ入り)

    共立電気計器
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用安全測定コード 共立電気計器

    工業用安全測定コード

    共立電気計器
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
fa31021特集