カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • 鹿島化学金属(UKB)(9)
  • マキタ(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • ユニット(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • OEP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6305/a」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力計(セットモデル) 共立電気計器

    電力計(セットモデル)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    当日出荷
    お得なクランプセンサ付セットモデル。有効電力基本確度±0.3%。電力測定に必要な12種類の測定が可能。1秒~1時間で記録間隔を設定可能。電力自由化に伴う回生電力の測定も可能。各相の電力、力率が確認可能。結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止。クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始。解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属。USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定。SDカードインターフェース装備。AC電源とバッテリーの2電源方式。Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
    質量(g)約800(電池含む)電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2測定項目電圧、電流、周波数、有効電力記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)表示範囲【電圧】各レンジの5~130%、【電流】各レンジの1~130%使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)通信方法USB、Bluetooth使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)測定ライン単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz)、保証範囲:各レンジの10~110%【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10~110%【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)【周波数】±3dgt最大消費電力(VA)10電圧レンジ(V)[TRUE RMS]150.0/300.0/600.0表示更新時間1秒RoHS指令(10物質対応)対応演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流クレストファクタ【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下)周波数表示ライン40.0~70.0Hz電流レンジ[TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A
  • 短絡防止測定プローブ(黒) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(黒)

    共立電気計器
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止測定プローブ(赤) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(赤)

    共立電気計器
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止測定プローブ(白) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(白)

    共立電気計器
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止測定プローブ(青) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(青)

    共立電気計器
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止測定プローブ(緑) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(緑)

    共立電気計器
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ