短絡防止測定プローブ(黒)
- 適合
- ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHM
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電気測定その他関連用品 の新着商品
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥25,278¥22,980
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥28,578¥25,980カテゴリ