カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • モノタロウ(6)
  • TRUSCO(118)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • ケナメタル(9)
  • SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)(9)
  • IKO(日本トムソン)(8)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(8)
  • カストロール(6)
  • フォーク(6)
  • 旭産業(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • 大洋製器工業(4)
  • モリグリーン(4)
  • AGB(4)
  • コンドーテック(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • A&D(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC級」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル照度計 共立電気計器デジタル照度計共立電気計器
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%