カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • EAST(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-m1001」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光発電システム総合試験器 共立電気計器太陽光発電システム総合試験器共立電気計器
78,980税込86,878
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
日中の発電状態でも正確に絶縁抵抗測定が可能 悪天候下でも測定可能な防雨構造 1000件までの測定結果を保存できるメモリ機能 夜間の現場作業をサポートする蓄光ボタンとバックライト 測定開始からの経過時間表示機能 日付と時刻を設定可能(記録データに同時保存) 小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利 手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備 交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定 オートディスチャージ機能付 保存した測定結果をUSB接続によりPCへ転送可能
付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7196A)、ワニグチコードセット(7244A)、先端金具・ロング(8017)、先端金具・標準(8072)、USBアダプタ+KEWReport/ソフトウェア(8212-USB)、肩掛ベルト/コードベルト付(9155)、携帯用ケース(9156)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、取扱説明書測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51~100MΩ、(500V)1.51~200MΩ、(1000V)1.51~1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20~1.50MΩ/100.1~2000MΩ、(500V)1.20~1.50MΩ/200.1~2000MΩ、(1000V)1.20~1.50MΩ/1001~2000MΩ【電圧計】AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V適合規格IEC 61010-1CATⅢ600V、CATⅣ300V汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 60529(IP54)、IEC 61557-1、-2、-5、-10、IEC 61326-1、2-2、JISC1302準拠(絶縁抵抗計)、JEM-TR228BU15001使用電池単3形アルカリ乾電池LR6×6測定レンジ(接地抵抗計)20/200/2000Ω:簡易測定、精密測定測定電流絶縁抵抗測定/下限測定抵抗値:1~1.2mA、(250V)0.25MΩ、(500V)0.5MΩ、(1000V)1MΩ外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133確度(PV絶縁抵抗測定)士1.5%rdg士5dgt、士5.0%rdg士6dgt、(絶縁抵抗測定)第一有効範囲/士1.5%rdg士5dgt、第二有効範囲/士5.0%rdg士6dgt、(接地抵抗計)士3.0%rdg士0.1Ω/20Ω、士3.0%rdg士3dgt:200/2000Ω、(電圧計)士1.0%rdg士4dgt測定電圧(V)(PV絶縁抵抗測定)500・1000、(絶縁抵抗測定)250・500・1000短絡電流(mA)DC1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(オートレンジ)20/200/2000MΩ
デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器デジタル絶縁・接地抵抗計共立電気計器
71,980税込79,178
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。 絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。 接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。 電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。
用途絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応 接地/A~D接種工事(3極)まで全て対応仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)付属品7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具・ロング)、8072(先端金具・標準)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付))、9156A(ソフトケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約900(電池を含む)硬度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)電圧計:±1%rdg±4dgt適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2耐電圧AC5320V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間)使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器デジタル絶縁・接地抵抗計共立電気計器
78,980税込86,878
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器 小型軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利 手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備 応答時間が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ リモートスイッチ付測定プローブによる簡易測定で接地測定が簡単 交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定 さまざまな警告機能が安全正確な測定をサポート(活線警告、補助接地OKなど) 暗所での作業をサポートするバックライトや蓄光式操作ボタン 悪天候下の測定でも平気な防塵防滴構造IEC60529(IP54) オートディスチャージ機能付
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)付属品7243A(L型プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、9172(保管用ケース)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付き))、9156A(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約900(電池を含む)電源単3乾電池適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
電気測定カテゴリ