カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • RS PRO(128)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • KITACO(9)
  • 三和電気計器(8)
  • 自重堂(5)
  • ニッサン(5)
  • エスコ(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • キャニオン(3)
  • KTM(3)
  • SMC(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホンダ(2)
  • JTC(2)
  • JAPPY(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • DUCATI(2)
  • A&D(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c6101」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACデジタルクランプメータ 共立電気計器ACデジタルクランプメータ共立電気計器
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大値/最小値表示機能付 暗所で見易いバックライト付 国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032 CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計 最小分解能0.001A
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ共立電気計器
51,980税込57,178
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
AC3000Aまでの大電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
コード長さ(m)約3出力インピーダンス(Ω)100以下使用温湿度範囲-10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径最大約Φ170mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない)出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応
電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ 共立電気計器電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ共立電気計器
229,800税込252,780
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電源品質電力量すべてを1台で同時に記録 電力電源品質を同時記録 電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch) (電圧3ch、電流4ch)で同時に記録 すぐに使えるサポート機能 スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により 簡単確実な記録をサポート より精度の高い測定を実現 有効電力確度:±0.3%rdg 電圧/電流確度:±0.2%rdg 電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合 IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V 多彩なセンサオプション 各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、 1000mAレンジから3000Aレンジまで対応 現場で電力使用状況を確認 トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で 視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面 PC、Android端末でモニタリング Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。 データはSDカードへ保存
質量(g)約900(電池含む)表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68RoHS指令(10物質対応)対応
アースクランプ 共立電気計器アースクランプ共立電気計器
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能 0.05~1,500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK! (多重共用構造体接地で可能) 1mA~30Aの漏れ電流および交流電流の測定が可能 『真の実効値表示』 接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、 ノイズマークを表示するノイズチェック機能 100件のデータを格納可能なメモリー機能 バックライト/データホールド/ブザー/オートパワーオフ機能 国際安全規格IEC61010-1CATIV300V準拠
付属品8304(動作確認抵抗)、9166(ハードケース)、単3形乾電池R6×4、取扱説明書質量(g)約780(電池含む)電源単3乾電池適合規格IEC61010-1(CAT Ⅳ 300V 汚染度2)動作方式接地抵抗ファンクション:電圧注入・電流検出法(周波数約2400Hz)2重積分方式、 交流電流ファンクション:逐次比較方式表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示連続使用時間(時間)約12(R6使用時)応答時間(秒)約7(接地抵抗)、約2(交流電流)交流電流(A)100m/1000m/10/30使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4被測定導体径最大約Φ32mmオートパワーオフボタン操作後約10分後にオートパワーオフ外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)246×120×54接地抵抗(Ω)20/200/1500RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約1回/秒過負荷保護AC120A/10秒間
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ