カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • サンワサプライ(12)
  • エイム電子(1)
  • 日東工業(3)
  • アメリカン電機(34)
  • エコー電子(EDK)(1)
  • 摂津金属工業(14)
  • RS PRO(16)
  • SCHURTER(2)
  • 明工社(30)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • ATEN(9)
  • omron(オムロン)(6)
  • 三菱電機(6)
  • リオン(6)
  • Canon(6)
  • エレコム(4)
  • TRACO POWER(4)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iec c19」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相200V専用コードセット 共立電気計器単相200V専用コードセット共立電気計器
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
単相200V専用コードセット
適合機種6206RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル照度計 共立電気計器デジタル照度計共立電気計器
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%