カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • サンワサプライ(6)
  • 日東工業(2)
  • アメリカン電機(33)
  • エコー電子(EDK)(1)
  • 摂津金属工業(14)
  • RS PRO(2)
  • 明工社(30)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • Canon(6)
  • ATEN(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • リオン(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • 三菱電機(2)
  • CyberPower(2)
  • エレコム(1)
  • 富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iec c19」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単相200V専用コードセット 共立電気計器

    単相200V専用コードセット

    共立電気計器
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    単相200V専用コードセット
    適合機種6206RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル照度計 共立電気計器

    デジタル照度計

    共立電気計器
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
    付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%