カテゴリ
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 共立電気計器
- サンワサプライ(12)
- エイム電子(1)
- 日東工業(3)
- アメリカン電機(34)
- エコー電子(EDK)(1)
- 摂津金属工業(14)
- RS PRO(16)
- SCHURTER(2)
- 明工社(30)
- IDEC(和泉電気)(9)
- ATEN(9)
- 三菱電機(6)
- リオン(6)
- Canon(6)
- omron(オムロン)(5)
- エレコム(4)
- TRACO POWER(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「iec c19」の検索結果

デジタル照度計
共立電気計器¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から7日以内出荷快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%