カテゴリ
- 測定用品(36)
絞り込み
ブランド
- 共立電気計器
- モノタロウ(3)
- イトーキ(164)
- SMC(88)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(81)
- パトライト(PATLITE)(56)
- IDEC(和泉電気)(52)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- HIOKI(日置電機)(38)
- ツヨロン(藤井電工)(36)
- マルヤス電業(36)
- RS PRO(34)
- omron(オムロン)(33)
- SRIC(スリック)(30)
- サカエ(27)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(25)
- マルチ計測器(24)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- エスコ(22)
- クボタ計装(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「lr-2」の検索結果

交流電流測定用クランプメータ
共立電気計器(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から7日以内出荷薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC)耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間)直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く)連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル照度計
共立電気計器¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から7日以内出荷快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
低圧用検電器
共立電気計器(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷被覆の上からでも交流電圧を検知可能。 音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。使用電圧範囲(V)AC90~1000(Lo低感度)、AC20~1000(Hi 高感度)使用周波数(Hz)50/60付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書幅(mm)Φ20高さ(mm)153質量(g)約40(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)20適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2測定方式非接触式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ20×153連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時)使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2ディスプレイ光、音感度調整あり対象電線交流RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流測定用クランプメータ
共立電気計器(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台ほか当日出荷から7日以内出荷AC20/200Aのレンジ切替 データホールドスイッチ付 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能0.01A (最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約1使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
交流電流・直流電流測定用クランプメータ
共立電気計器¥23,980~税込¥26,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷最大測定電流300Aまで測定可能 データホールド機能付 オートゼロアジャスト機能(DCA)付 オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心 コア径約24mmのティアドロップ形式付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01A(最小)連続使用時間(時間)約10(オートパワーセーブ約5分)応答時間(秒)約2使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約5分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×59×25オートスリープ機能約5分確度交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
デジタル接地抵抗計(キャリングバック付)
共立電気計器(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか当日出荷から21日以内出荷業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応質量(g)約690(電池含む)電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流測定用クランプメータ
共立電気計器¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷国際規格に準拠した安全設計 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2被測定導体径最大Φ33mmRoHS指令(10物質対応)対応
漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ
共立電気計器(3件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷小型高性能漏れ電流クランプメータ。周波数特性切換スイッチ付。データホールドスイッチ付。オートパワーセーブ機能付。外部磁界の影響が極めて少ない設計付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA (最小)連続使用時間(時間)約15(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約2使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)149×60×26確度交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
簡易接地抵抗計
共立電気計器(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から28日以内出荷接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン直流電圧(V)±5~300交流電圧(V)5~300(45~65Hz)付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)質量(g)約220(電池を含む)奥行(mm)42適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)測定方式簡易測定(2極法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×232×42(先端金具・標準を装着時)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)RoHS指令(10物質対応)対応
電流/電圧用データロガー
共立電気計器(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台ほか当日出荷から7日以内出荷3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録 電源品質の記録可能(5020のみ) 60,000件の大容量データを記録 1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、 各ch20,000件のデータが記録可能 ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能 (カットオフ周波数=約160Hz) 検出値を超えるとLEDが点滅 リコール機能 最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能 ノーマル記録モードでは記録件数、 その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能 ワンタイム/エンドレス方式切換え ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止 ワンタイムOFF(エンドレス) 古いデータから上書きして最新のデータを残します交流電圧(V)8309(600Vタイプ):600付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル質量(g)約265電源(V)DC6電源単3アルカリ乾電池LR6×4本、または専用ACアダプタ(DC9V・別売)適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格)使用温度(℃)-10~50測定方式真の実効値演算動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合"OL"表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×111×42入力点数3ch適合センサリーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ;8146/8147/8148、負荷電流検出型クランプセンサ:8121/8122/8123、負荷電流検出型クランプセンサ:8124/8125※/8126※/8127※/8128、フレキシブルクランプセンサ:8130※/8135、電圧センサ:8309(すべて別売・※シリアルNo.によっては使用できないものがございます)連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6)サンプリング【間隔】ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒交流電流8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000Aサンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時)警告電池電圧:4段階電池マーク表示測定間隔約100ミリ秒(実効値)動作電圧AC9.9Vrms、AC14Vピーク(定格最大)使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下RoHS指令(10物質対応)対応記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
デジタルマルチメータ(ペンタイプ)
共立電気計器(5件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台ほか当日出荷から7日以内出荷安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC)表示方式LCD使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)検波方式平均値整流(MEAN)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF)データホールドデータホールドボタンをONで動作導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流測定用フレキシブルクランプメータ
共立電気計器(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用。最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。最大値/最小値表示機能付。暗所で見やすい白色バックライト採用。最小分解能0.01A付属品9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40コード長さ(m)約1.8(センサ一体型)連続使用時間(時間)約120(LR03使用時)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2使用温湿度範囲0~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、70%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ150mmオートパワーオフ約15分外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×70×26確度±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタフルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による)過負荷保護AC5000A/10秒間ケーブル径(Φmm)約8.5(センサ)
低圧用検電器
共立電気計器¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から42日以内出荷交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に! ブザー音とLEDで検電の確認が可能 AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲 AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能 DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)使用電圧範囲(V)AC80~600・DC40~750使用周波数(Hz)50/60共用幅(mm)19高さ(mm)133質量(g)約17(電池含む、リード線除く)奥行(mm)19.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×133×19.5使用電池ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2ディスプレイ光、音動作表示LED断続発光、ブザー断続音リード線長さ(mm)715(クリップ部含まず)対象電線AC(裸線/被覆線)・DC(裸線)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間)発音体50cm離れた位置で50dB以上発光体8000ルクスの明るさで確認可能
Bluetooth搭載 デジタル照度計
共立電気計器¥38,980~税込¥42,878~1台ほか当日出荷から7日以内出荷Bluetooth(R)通信機能搭載 KEW Smart対応 JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計 0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能 バックライト付きの大型LCD採用付属品携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書適合規格JIS C 1609-1:2006、IEC 61326連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準)JISクラスJIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)169×63×37受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下特性(可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
交流電流測定用クランプメータ
共立電気計器(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から7日以内出荷歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値。 活線チェックが可能なNCV機能。RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントテスタ
共立電気計器(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台欠品中測定範囲80~260V (50/60Hz)測定電流10mA以下 周波数 5.3Hz抵抗(Ω)0.0~199.9 / 200~1999Ω。±3%rdg±5dgt付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書幅(mm)56高さ(mm)212質量(g)約250(電池含む)奥行(mm)39電源単3形アルカリ乾電池 LR6/R6(1.5V)×2適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×212×39使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36アズワン品番64-8577-91
Bluetooth搭載 簡易接地抵抗計
共立電気計器¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から7日以内出荷接地棒のいらない簡易測定がスマホとの接続でさらに作業効率アップ Bluetooth Smart搭載 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所では ほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン質量(g)約220(電池を含む)規格IEC_61010-1_CAT_III_300V_汚染度2、IEC_61010-031、IEC_61326-1、2-2_(EMC)電源単3乾電池適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上交流電圧(V)5~300(45~65Hz)直流電圧(V)±5~300インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)Bluetooth4.0LE
Bluetooth搭載 コンセントテスタ
共立電気計器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)インターフェースBluetooth Ver5.0搭載使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36
AC/DCクランプセンサ
共立電気計器¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷から7日以内出荷AC/DCクランプセンサ AC130A/DC180A までのクランプセンサRoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth搭載 絶縁・接地抵抗計
共立電気計器¥57,980~税込¥63,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷動力の線間電圧も測定可能な電圧測定機能(最大440V) ELBの誤作動を防ぐ2mA以下の測定電流(接地測定時) 作業ミスを防止する活線警告機能(絶縁・接地測定選択時) 画面が見えない状態でもブザーでお知らせコンパレータ機能 アプリで設定をカスタマイズ 使わない機能やレンジのON/OFF 最大測定表示値やコンパレータのしきい値を任意で設定 交換可能な4種の先端ピン 標準・ロング・モールドの3種が標準付属 高い場所にある分電盤での作業にオススメL型プローブ(別売) Bluetooth通信機能付 タブレットやスマートフォンに測定値を保存付属品7248(ワニグチコードセット)、8072A(先端金具・標準)、8017B(先端金具・ロング)、8253(先端金具・モールド)、9161(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/1MΩ(50V)、2MΩ(125V)、2MΩ(250V)、5MΩ(500V)測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効測定範囲:(50V)0.1~10MΩ、(125V)0.1~25MΩ、(250V)0.1~50MΩ、(500V)0.1~100MΩ、第二有効測定範囲:0.05~0.099MΩ、(50V)10.01~200MΩ、(125V)25.1~200MΩ、(250V)50.1~200MΩ、(500V)100.1~200MΩ、【その他】0~0.049MΩ【接地抵抗計】200/2000Ω(オートレンジ)【電圧計】AC 2.0~440.0V / DC ±2.0~±440.0V(AC/DC 2V以上で自動判別)質量(g)約230(電池含む)適合規格JIS 1302:2018、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 60529(IP40)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0レンジ2/20/200MΩ(オートレンジ)使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×2出力電流(mA)200Ωレンジ:約1.6、 2000Ωレンジ:約0.7 周波数825Hz動作温湿度範囲-10~50℃、85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度絶縁抵抗計:(第一有効)±2%rdg±2dgt、(第二有効)±2%rdg±4dgt、±5%rdg、その他:±2%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±5dgt、電圧計:AC±1%rdg±4dgt /DC ±1%rdg±8dgt定格電流(mA)(絶縁抵抗計)1~1.2測定電圧(V)(定格)50/125/250/500短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧の100~120%RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth搭載 クランプパワーメータ
共立電気計器(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷波形をリアルタイム表示。 電流・電圧・電力・高調波・検相の豊富な測定メニュー。 クランプで簡単に高調波(1~30次)を測定。 アプリ (KEW Power)で電圧・電流の波形を表示。 高調波の有無が簡単にわかる。付属品7290(電圧測定用コード)、9198(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書仕様【高調波実効値 (含有率)】解析次数:1~30次、【検相】ACV80~1100V(45~65Hz)周波数(Hz)50/60(有効)適合規格IEC 61010-1/IEC 61010-2-032/IEC 61326-1-2-2(EMC)/IEC 60529(IP40)CAT IV 300 V/CAT III 600 V/CAT II 1000 V汚染度2連続使用時間(時間)約58機能最大/最小/平均/ピーク、データホールド、バックライト、Bluetooth通信機能、オートパワーオフインターフェースBluetooth(R)Ver.5.0表示範囲周波数:40~999.9Hz、力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線測定時のみ):-180.0~0.0~+179.9、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):0.0%~100.0%使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線被測定導体径Φ55mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)247×105×49確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±3.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、有効電力:±1.7%rdg±5dgt (力率1/正弦波/45~65Hz) 、皮相電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、無効電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、力率:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、位相差(単相2線測定時のみ):±3.0°以内、高調波実効値 (含有率):±5.0%rdg±10dgt (1~10次)/±10%rdg±10dgt (11~20次)/±20%rdg±10dgt (21~30次)、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):各測定値からの演算に対して±1dgt演算項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、高調波(含有率/THD-R/THD-F)、位相差、検相クレストファクタ1.7以下、交流電流:3以下(40A/400A)但し、1500A peak(1000A)
高低圧用検電器
共立電気計器(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から28日以内出荷高低圧用検電器(AC80V~7000V) 超小型軽量設計で携帯に便利 検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定 検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全 音と光で安全確実に検電 防滴構造IPX1(防滴I形) TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能 低圧から高圧まで検電可能(AC80V~7000V)使用電圧範囲(V)AC80~7000使用周波数(Hz)50/60共用幅(mm)Φ23.8高さ(mm)198質量(g)約50(電池含む)測定方式接触式漏洩電流絶縁耐力試験時に0.1mA以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ23.8×198ディスプレイ光、音導通テストあり対象電線交流RoHS指令(10物質対応)対応高圧不動作距離対地電圧AC4000Vの電線に対して5cm以下
電気備品定期点検試験器
共立電気計器¥98,980~税込¥108,878~1台ほか当日出荷から7日以内出荷電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに! 試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの 電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断 実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは わからない機器漏電を確実に診断 最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能 ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz)適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2抵抗(Ω)0~20使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt定格感度電流(mA)15測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%)短絡電流(mA)DC1.5以下使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流測定用フレキシブルクランプメータ
共立電気計器¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から7日以内出荷柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大値/最小値表示機能付 暗所で見易いバックライト付 国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032 CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計 最小分解能0.001ARoHS指令(10物質対応)対応
Ior漏電監視ロガー
共立電気計器¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷から7日以内出荷全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場! 最大4系統を同時測定、ロギング 様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現 業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能 通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能周波数(Hz)40~70測定方式40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出インターフェースUSB結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線RoHS指令(10物質対応)対応メモリーカードSDカード(2GB)※標準付属電流レンジ10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
LANケーブルテスタ
共立電気計器¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から50日以内出荷ネットワーク工事に必要な。ケーブル確認作業を簡単に!わかりやすく!。ボタン1つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能。スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能。ケーブル長測定が可能。電源投入時に自動点灯するバックライト搭載。最大同時8か所のケーブル探査が可能(オプション使用)付属品リモートユニット(ID.1)、携帯用ケース、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書その他【ワイヤマップテスト(試験可能ケーブル長さ100m以下)】オープン、ショート(短絡)、リバース結線、トランスポーズ結線、スプリットペア、シールドの有無質量(g)【本体】245【リモートユニット】25電源単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×6適合規格IEC 61326-1(EMC)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:73×156×35、リモートユニット:23×72×24使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×6使用温湿度範囲0~40℃ / 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃ 相対湿度70%以下(結露のないこと)適合ケーブルツイストペアケーブル(シールド付き(STP)、シールド無し(UTP))外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【本体】156×73×35【リモートユニット】72×23×24確度±10%±1mRoHS指令(10物質対応)対応測定可能ケーブルCAT5、CAT5e、CAT6、CAT6A測定可能コネクタRJ45コネクタワイヤマップ測定オープン、ショート(短絡)、リバース結線、トランスポーズ結線、スプリットペア、シールドの有無ケーブル長測定0.1~255.0m認証マークCEマーク
マルチファンクションテスタ
共立電気計器¥119,800~税込¥131,780~1台ほか5日以内出荷から7日以内出荷竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!。EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施。保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載。絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相。オートメモリ機能。Bluetooth接続による専用アプリとの連携。EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載測定電圧(V)25/50/100/125/250/500/1000有効最大表示値2/20/200/1000/2000MΩ(オートレンジ)交流電圧(V)300.0/600(オートレンジ)付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)質量(g)約1300(電池を含む)適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1、2、3、4、5、6、7、10、 IEC 60529 (IP40)表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示測定周波数範囲(Hz)45~65使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8測定確度第1:±2%rdg±2dgt、第2:±2%rdg±4dgt/±5%rdg寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲第1:0.1~10/0.1~25/0.1~50/0.1~100/0.1~1000MΩ、第2:0.05~0.099/10.01~18/25.1~180/50.1~180/100.1~900/1001~1800MΩ通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
Ior漏電監視ロガー(セットモデル)
共立電気計器¥199,800~税込¥219,780~1セット5日以内出荷から25日以内出荷工場・ビルなどの保守管理でお困りの方にIorによる漏電探査の決定版 ・最大4系統を同時測定 ・様々な結線方式に対応 【単相2線・単相3線・三相3線・三相4線】 ・高調波測定の影響を受けない高精度なIor測定を実現 ・業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 ・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能付属品【本体と同梱】ACアダプタ(8262)、アースコード(7278)、USBケーブル(7219)、SDカード 2GB(8326-02)、キャリングバッグ(9125)、識別マーカー、単3形アルカリ乾電池 LR6×6、取扱説明書質量(g)約680(電池含む)周波数(Hz)40~70電源外部:AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61326表示【LCD表示更新】160×160ドット モノクロ液晶 / 0.5秒測定対象対地抵抗成分漏洩電流(Ior), 漏洩電流(Io), 漏洩電流実効値(Iom), 基準電圧(V), 基準電圧実効値(Vm), 絶縁抵抗値(R), 周波数(Hz), 位相角(θ)湿度測定範囲(%)【確度保証】45~85、【使用範囲】85以下、【保存範囲】85以下(相対湿度/結露のないこと)インターフェース【通信方式】USBVer2.0レンジ【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】電流レンジ:10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO、【基準電圧(V)】1000.0VメモリーSDカード(2GB)表示範囲【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】各レンジの0.15~130%(0.15%未満は0表示、130%を超えた場合はOL表示)【基準電圧(V)】0.9~1100.0Vrms(0.9V未満は0表示、1100Vを超えた場合はOL表示)【基準電圧電流位相差(θ)】0.0°~ ±180.0°(基準電圧Vの位相を0.0°とする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×57×165使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)測定温度範囲【確度保証】23±5、【使用範囲】-10~50、【保存範囲】-20~60確度【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度+位相確度による誤差※クランプセンサ振幅確度=センサ確度のrdg部のみの確度、位相確度による誤差=漏洩電流Ioの測定値±2.0%rdg【漏洩電流(Io)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度【漏洩電流実効値(Iom)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度【基準電圧(V)】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波40~70Hz)【基準電圧電流位相差(θ)】正弦波40~70Hz, 基準電圧90Vrms以上, Ioレンジの10%以上の入力時 ±0.5°以内+クランプセンサ確度通信機能USB Ver2.0結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線使用環境湿度(%)相対湿度85以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応入力範囲有効入力範囲:【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】各レンジの1~110%及び、各レンジの200%(peak)【基準電圧(V)】10~1000Vrms及び、2000Vpeak記録間隔200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分※200m秒を超える記録間隔では、その間の最大・最小・平均・瞬時値を記録入力数電流4ch、電圧1ch
Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計(ハードケース付)
共立電気計器¥49,980~税込¥54,978~1台ほか5日以内出荷から7日以内出荷4105DLBT-H(ハードケース付) スマホタブレットとの連携で業務効率化! IP67防水であらゆる環境に適応! Bluetoothの搭載によりデータ転送が可能 業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応付属品7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛けベルト)、9197(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書測定範囲AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS)インターフェースBluetooth(R)4.0、Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上使用電池単3形乾電池 LR6(1.5V) × 6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59確度±1%rdg±4dgtRoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth搭載 クランプパワーメータ
共立電気計器¥74,980~税込¥82,478~1台ほか5日以内出荷から7日以内出荷Bluetooth搭載でリアルタイムに波形観測 Φ75mmの大口径クランプ 様々な結線方式に対応(単相2線,単相3線,三相3線,三相4線) 30次までの高調波測定が可能 最大測定電流1000A 最大測定電圧1000V Bluetooth通信機能搭載付属品7290(電圧測定用コード)、9198(ソフトケース)、単3形乾電池LR6×2,取扱説明書仕様解析次数:解析次数、検相:ACV80~1100V(45~65Hz)適合規格IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 汚染度 2,IEC 61326 (EMC) , EN50581 (RoHS), IEC 60529 (IP40)測定項目演算:電圧,電流,周波数,有効電力,無効電力,皮相電力,力率,高調波(THD-R/THD-F),位相差,検相連続使用時間(時間)約58(オートパワーオフ約15分)機能最大/最小/平均/ピーク, データホールド, バックライト, Bluetooth通信機能インターフェースBluetooth(R)5.0,、Android(TM)5.0 以降, iOS 10.0 以降レンジ交流電圧:1000V、交流電流:40.00/400.0/1000A(オートレンジ)、有効電力:40.00/400.0/1000kW(オートレンジ)、皮相電力:40.00/400.0/1000kVA(オートレンジ)、無効電力:40.00/400.0/1000kVar(オートレンジ)表示範囲力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線のみ):-180.0~0.0~+179.9測定ライン単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±3.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1KHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±2.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、高調波:±5.0%rdg±10dgt (1~10次)、±10%rdg±10dgt (11~20次)、±20%rdg±10dgt (21~30次)クレストファクタ交流電圧:1.7 以下、交流電流:40.00A/400.0Aレンジは3以下, 1000Aレンジは3以下1500Apeak
WHM 結線確認試験器
共立電気計器¥329,800~税込¥362,780~1台ほか5日以内出荷から7日以内出荷WHM(電力量計)の結線を簡単確実スピーディーに判定! 電力量計の新設取替配線工事後の結線確認が簡単確実に実施でき、 工事品質の向上を強力支援 判定結果は一目で良否がわかる「OK」、「NG」表示 (測定値や位相角からの解析は不要) 電圧の大きさバランス位相および電流の大きさ位相 から自動で良否を判定 測定ライン(100~240V)から電源を供給可能なアダプタを標準装備 配線方式は単相2線、単相3線、三相3線、三相4線式タイプ の電力量計に対応 電源品質測定(高調波、インラッシュカレント、波形表示…etc) により様々な電源トラブルの原因究明をサポート質量(g)約900(電池含む)周波数範囲(Hz)40~70使用電池単3形(アルカリ or NiMH)使用温湿度範囲0~45℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(4系統)、単相3線(2系統)、三相3線(2系統)、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計(キャリングバック付)
共立電気計器¥66,980税込¥73,6781セット5日以内出荷から7日以内出荷Bluetooth(a)通信機能によりデータ転送が可能。業界最速級の応答速度2秒。ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能。補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能。10,000回の連続測定を実現。精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能。簡易測定(2極法)にも対応測定範囲AC0.0~300.0V(45~65Hz) DC±0.0~±300.0V質量(g)約690 (電池含む)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 100 V / CAT Ⅲ 150 V / CAT Ⅱ 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030、IEC 61557-1, 5、IEC 60529(IP67)、IEC 61326-1、2-2(EMC)測定方式3極法使用電池単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59確度±1%rdg±4dgtRoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースBluetooth(R) 5.0
Bluetooth搭載 三相コンセントテスタ
共立電気計器¥119,800~税込¥131,780~1台ほか7日以内出荷から68日以内出荷付属品7306(4Pバナナプラグ 測定コード)、7308(引掛 20Aプラグ 測定コード)、7313-BLU(短絡防止測定プローブ(青))、7313-GRN(短絡防止測定プローブ(緑))、7313-RED(短絡防止測定プローブ(赤))、7313-WHT(短絡防止測定プローブ(白))、7314-BLU(安全ワニグチクリップ(青))、7314-GRN(安全ワニグチクリップ(緑))、7314-RED(安全ワニグチクリップ(赤))、7314-WHT(安全ワニグチクリップ(白))、9198(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池 LR6×2、取扱説明書仕様●抵抗計 ※ 接地抵抗値ではありません:【対象】三相Δ結線(V結線):S-E間、単相(3P):N-E間、【測定範囲】0.0~199.9 / 200~1999Ω(オートレンジ)●電圧計・表示範囲(50/60 Hz):【三相Δ結線(V結線)】R-S間 80~290 V、S-T間 80~290 V、T-R間 80~290 V、S-E間(地電圧)80.0~290.0 V、【単相(3P)】L-N間 80~290 V、L-E間 80~290 V、N-E間(地電圧)80.0~290.0 V●判定内容:【三相Δ結線(V結線)】正常・異常(LED)、相順(正相、逆相)、逆接続、未接続、V結線、電圧異常、判定不可、【単相(3P)】正常・異常(LED)、正常、逆接続、未接続、電圧異常、判定不可●別売オプション:7307(4芯 加工用測定コード)、7309(引掛 30Aプラグ 測定コード)、8345(三相コンセントテスタ用注入器)質量(g)約250 (電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 63000(RoHS)、IEC 60529(IP40)定格電圧(V)【三相Δ結線(V結線)】200(50/60 Hz)、【単相(3P)】100(50/60 Hz)使用電池単3形アルカリ乾電池 LR6(1.5 V)×2 (オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50 ℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)測定電流10 mA以下 周波数 5.3 Hz※ 注入信号検出モード時は、1 μA以下で試験します保存温湿度範囲-20~60 ℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)215×56×39コンセント三相Δ結線(V結線)、単相(3P)通信インターフェースBluetooth(R) 5.0
Bluetooth搭載 コンセントテスタ
共立電気計器¥55,980税込¥61,5781セット7日以内出荷瞬時にコンセントの極性判定が可能! TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。 コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。 活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。 正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。 Bluetooth搭載。 専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書質量(g)約250(電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)インターフェースBluetooth Ver5.0搭載使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36校正証明書一般校正
デジタル接地抵抗計(ハードケース付)
共立電気計器(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781セット13日以内出荷業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応付属品7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛ベルト)、9191(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書測定範囲AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS)使用電池単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59確度±1%rdg±4dgtアズワン品番64-8577-90RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
コンセントテスタ
共立電気計器¥46,980税込¥51,6781セット28日以内出荷瞬時にコンセントの極性判定が可能! TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。 コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。 活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。 正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。 専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書質量(g)約250(電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36校正証明書一般校正