曜日別特売

Bluetooth搭載 三相コンセントテスタ

Bluetooth搭載 三相コンセントテスタ - 共立電気計器Bluetooth搭載 三相コンセントテスタ - 共立電気計器Bluetooth搭載 三相コンセントテスタ - 共立電気計器
付属品
7306(4Pバナナプラグ 測定コード)、7308(引掛 20Aプラグ 測定コード)、7313-BLU(短絡防止測定プローブ(青))、7313-GRN(短絡防止測定プローブ(緑))、7313-RED(短絡防止測定プローブ(赤))、7313-WHT(短絡防止測定プローブ(白))、7314-BLU(安全ワニグチクリップ(青))、7314-GRN(安全ワニグチクリップ(緑))、7314-RED(安全ワニグチクリップ(赤))、7314-WHT(安全ワニグチクリップ(白))、9198(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池 LR6×2、取扱説明書
仕様
●抵抗計 ※ 接地抵抗値ではありません:【対象】三相Δ結線(V結線):S-E間、単相(3P):N-E間、【測定範囲】0.0~199.9 / 200~1999Ω(オートレンジ)●電圧計・表示範囲(50/60 Hz):【三相Δ結線(V結線)】R-S間 80~290 V、S-T間 80~290 V、T-R間 80~290 V、S-E間(地電圧)80.0~290.0 V、【単相(3P)】L-N間 80~290 V、L-E間 80~290 V、N-E間(地電圧)80.0~290.0 V●判定内容:【三相Δ結線(V結線)】正常・異常(LED)、相順(正相、逆相)、逆接続、未接続、V結線、電圧異常、判定不可、【単相(3P)】正常・異常(LED)、正常、逆接続、未接続、電圧異常、判定不可●別売オプション:7307(4芯 加工用測定コード)、7309(引掛 30Aプラグ 測定コード)、8345(三相コンセントテスタ用注入器)
質量(g)
約250 (電池含む)
適合規格
IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 63000(RoHS)、IEC 60529(IP40)
定格電圧(V)
【三相Δ結線(V結線)】200(50/60 Hz)、【単相(3P)】100(50/60 Hz)
使用電池
単3形アルカリ乾電池 LR6(1.5 V)×2 (オートパワーオフ:約10分)
使用温湿度範囲
-10~50 ℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)
測定電流
10 mA以下 周波数 5.3 Hz※ 注入信号検出モード時は、1 μA以下で試験します
保存温湿度範囲
-20~60 ℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
215×56×39
コンセント
三相Δ結線(V結線)、単相(3P)
通信インターフェース
Bluetooth(R) 5.0
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76058355KEW4555BT1台
¥124,000
¥119,800
¥131,780(税込)
54日以内出荷
返品不可
76058371KEW4555BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする