164件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
ヒモより便利な針金入りです。
仕様カッター付厚さ(mm)約0.6RoHS指令(10物質対応)対応
菊用ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]菊用ビニタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
結ぶ・外すが簡単な結束線
材質PVC被覆鉄線幅(mm)4長さ(m)30長さ(cm)-RoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ PVCカット品 黄 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCカット品 黄共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
869税込956
1袋(1000本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホロタイト用金具セット 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ホロタイト用金具セット共和[輪ゴム・ゴムバンド](13件のレビュー)
389税込428
1セット
当日出荷
梱包、結束、固定に最適で、自由な長さで切り、多目的に展開が可能な必需品。
トラスコ品番214-8978セット内容フック・遊動2セット入質量(g)22適合サイズ17~20mmRoHS指令(10物質対応)対応
オーバンド缶 30g #16 アメ色 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド缶 30g #16 アメ色共和[輪ゴム・ゴムバンド]
699税込769
1缶(205本)
当日出荷
どこか懐かしいブリキ缶に入ったオーバンドです。保管に便利で補充しながらずっと使えます。かわいい手のひらサイズの缶です。
用途包装用、結束用。トラスコ品番858-0817材質天然ゴム、缶:ブリキ缶厚さ(mm)1.1アメ色包装形態ブリキ缶入番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1
ハンドラベラーACE用ラベル製造年月日 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ハンドラベラーACE用ラベル製造年月日共和[輪ゴム・ゴムバンド]
1,298税込1,428
1セット(1000枚×10巻)
当日出荷
ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12材質質量(g)400表示内容製造年月日ラベル枚数(1巻当り)1000TKG品番9-1553-0201TKG品番(2017)6-1376-0201
ホロタイト 定尺タイプ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ホロタイト 定尺タイプ共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。トラスコ品番417-5085質量(kg)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
オーバンド カモフラ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド カモフラ缶共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
999税込1,099
1缶(112本)
当日出荷
オーバンド缶シリーズにカモフラ缶が仲間入りしました。ちょっと太めなカーキ色の輪ゴムが入っています。
用途包装用、結束用。トラスコ品番137-3806厚さ(mm)1.1材質/仕上天然ゴムカーキ質量(g)30番手#16×2折径(mm)60切り幅(mm)2
ミリオン ラテックスグローブ No.280(パウダーフリー) 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン ラテックスグローブ No.280(パウダーフリー)共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100枚)
当日出荷
伸縮性に優れ手になじみ易いラテックスグローブです。 パウダーフリーなので粉が衣類に付着しません。
サイズSS材質天然ゴムタイプパウダーフリー、左右両用規格食品衛生法適合全長(cm)24.5
オーバンド たばね バンド 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド たばね バンド共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
219税込241
1セット(5本)
当日出荷
輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。 巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。 タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。 何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。 アイデア次第で様々な使い方が可能です。 色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。
用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に、巻きつけて目印用として内径(Φmm)44.5番手#18×3
オーバンド スヴェルト 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド スヴェルト共和[輪ゴム・ゴムバンド]
429税込472
1袋(2本)
当日出荷
ファイルや本、箱、ノートパソコンなどを手軽にすっきり簡単に固定できます。輪ゴムの4つの穴にファイルや本の四方の角をひっかけて使用します。天然ゴム製なのでよく伸び、さまざまなサイズに対応できます。
用途固定・まとめ用、整理整頓用として。トラスコ品番137-5848厚さ(mm)1.1材質/仕上天然ゴムネイビー/ワインレッド質量(g)15厚さ1.1mm穴数4番手#55×16折径(mm)220切り幅(mm)16
オーバンドシリコーンバンド クレアス 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドシリコーンバンド クレアス共和[輪ゴム・ゴムバンド]
6,598税込7,258
1袋(1640本)
当日出荷
シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。厚さ(mm)1.1材質/仕上シリコーンゴム質量(g)300包装形態チャック付袋番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1
サンフティパッドS 共和[輪ゴム・ゴムバンド]サンフティパッドS共和[輪ゴム・ゴムバンド]
1,798税込1,978
1箱(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
傷に固着しにくいパッドが、血液や体液をすばやく吸収します。通気性・伸縮性に優れています。皮膚への刺激が少ない仕様です。
用途創傷面の保護仕様EOG滅菌済(個包装)材質テープ部/不織布、パッド/レーヨン・合成繊維・PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000001医薬品医療機器等法一般医療機器
送り引掛カン2本線 共和[輪ゴム・ゴムバンド]送り引掛カン2本線共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
質量(g)18.5
耐候性オーバンド#260 共和[輪ゴム・ゴムバンド]耐候性オーバンド#260共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋
当日出荷
純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。 高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
トラスコ品番254-9263セット内容約1400本入材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1内径(Φmm)63.5番手#260折径(mm)100切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。 被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。
用途袋口の結束。トラスコ品番353-6831材質被覆材:ポリエステル針金:スチール質量(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
オーバンド カラーバンド プチ 30G箱入 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド カラーバンド プチ 30G箱入共和[輪ゴム・ゴムバンド]
219税込241
1箱(190本)
当日出荷
30g箱サイズのカラーバンドです引出しの中にも収納しやすいコンパクトサイズです。全10色のラインナップです
用途包装用、結束用。トラスコ品番836-5120材質天然ゴム厚さ(mm)1.1ライトグリーン箱入数約200本包装形態箱入り番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1
オーバンドパック#25 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドパック#25共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
大きなサイズのバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。
厚さ(mm)1.1折径(mm)100切り幅(mm)15
ミリオンエイド ショットパッチ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオンエイド ショットパッチ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
2,698税込2,968
1式(25袋)ほか
翌々日出荷
穿刺部被覆保護材。注射・採血・点滴・関節穿刺部の保護に。 シート裏面の固定用テープにより、診察台等に固定でき、片手で簡単に処理できます。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000002医薬品医療機器等法一般医療機器
ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
1,198税込1,318
1箱(10巻)
翌々日出荷
粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)約0.2長さ(m)10粘着力(N/10mm)0.50以上引張強度(N/10mm)20.0以上
パイロン ハンドラベラーACE(エース) (製造年月日表示) 共和[輪ゴム・ゴムバンド]パイロン ハンドラベラーACE(エース) (製造年月日表示)共和[輪ゴム・ゴムバンド]
16,980税込18,678
1個
当日出荷
本体は衝撃や錆に強いステンレスを使用。
質量(g)330表示内容製造年月日表示RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1553-0103TKG品番(2017)6-1376-0103
ラバーチューブ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ラバーチューブ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
腰痛の予防や治療のトレーニングとしてもご活用いただけます。個人の筋力・体力に合わせてチューブの強さが調節できます。
材質ラテックス長さ(m)3
ホロタイト リングタイプ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ホロタイト リングタイプ共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5本)
当日出荷
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。 梱包、結束はもちろん、段ボール箱の固定や保管にも便利な、用途の広いリングタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロン ハンドラベラーACE(エース) 共和[輪ゴム・ゴムバンド]パイロン ハンドラベラーACE(エース)共和[輪ゴム・ゴムバンド]
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体は衝撃や錆に強いステンレスを使用。
質量(g)330RoHS指令(10物質対応)対応
パックカラー #16 共和[輪ゴム・ゴムバンド]パックカラー #16共和[輪ゴム・ゴムバンド]
189税込208
1パックほか
当日出荷から12日以内出荷
カラーバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。
用途包装・結束用厚さ(mm)1.1番手#16折径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ PETリール巻(平行) 金 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PETリール巻(平行) 金共和[輪ゴム・ゴムバンド]
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装資材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性オーバンド#360 1kg 共和[輪ゴム・ゴムバンド]耐油性オーバンド#360 1kg共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋
当日出荷
純ゴムバンドと同等の伸びと引張強度を備えています。 油が付着しても、膨潤が少なく、強度の低下が少ないゴムバンドです。
トラスコ品番254-9280厚さ(mm)1.1質量(kg)1番手#360折径(mm)140切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
バッグシーリングテープNO25(PET) 共和[輪ゴム・ゴムバンド]バッグシーリングテープNO25(PET)共和[輪ゴム・ゴムバンド]
159税込175
1巻
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター付ビニタイ 洋ラン用 共和[輪ゴム・ゴムバンド]カッター付ビニタイ 洋ラン用共和[輪ゴム・ゴムバンド]
549税込604
1巻(30m)
当日出荷
必要な長さにカットして使用できるディスペンサー付き。切断が片手でできるので、現場の作業にも最適です。洋ランに合わせた色です。
わさび幅(mm)4長さ(m)30
クロステープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]クロステープ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
839税込923
1個
翌日出荷
オーバンドたばね 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドたばね共和[輪ゴム・ゴムバンド]
39,980税込43,978
1セット(20個)
当日出荷から10日以内出荷
材質天然ゴム厚さ(mm)1.1アメ色切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
MPホワイトテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]MPホワイトテープ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
2,198税込2,418
1箱(18巻)
翌々日出荷
応急処置をはじめ、リハビリテーション・再発予防に幅広く使用できます。
用途足首その他の固定用テープ種類非伸縮種別ホワイト材質基材/布、粘着剤/ゴム系
テーピング用テープ[筋肉サポート] LNシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]テーピング用テープ[筋肉サポート] LNシリーズ共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(4巻)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
足、太ももなどへ使用する筋肉サポート用キネシオロジーテープです。 ほどよい弾力で伸縮するのでテーピングに適しています。 アクリル系粘着剤を使用した肌にやさしいテープです。 1cmごとに目盛りのついた剥離紙で必要なサイズがわかりやすいです。 1巻ずつフィルムで巻いています。
長さ(m)5テープ種類キネシオテープ
洋ラン用ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]洋ラン用ビニタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
399税込439
1パック(200本)
当日出荷
結ぶ・外すが簡単な結束線
仕様150mm材質PVC被覆鉄線
パイロンカートンテープニューエコノミー 共和[輪ゴム・ゴムバンド]パイロンカートンテープニューエコノミー共和[輪ゴム・ゴムバンド]
349税込384
1巻
当日出荷
巻心に均一に巻かれて著しい変形及び巻き巣がありません。両側面が平らで、糊はがれ、折り目、傷、色むら等ありません。
用途軽包装用、封緘テープとしてコストの低減に役立ちます。仕様文字書けない、重ね貼りOKタイプテープのみ伸び(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.0以上引張強度(N/10mm)20.0以上
Kマット 強粘着 30層 HRHシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]Kマット 強粘着 30層 HRHシリーズ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
49,980税込54,978
1ケース(10枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
クリーンなスペースづくりに役立つ積層タイプの粘着フロアマットです。コーナー部分にナンバリングが入っているので残りの枚数が一目で分かります。積層タイプのマットなので汚れたシートを剥がすだけで新しい粘着面が得られます。工場の各入口、エアシャワー室などの床に敷いて靴底の塵を除去します。
オーバンド1KG #620 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1KG #620共和[輪ゴム・ゴムバンド]
60,980税込67,078
1セット(20袋)
当日出荷
業務用として最適です。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途一般結束用トラスコ品番109-7347材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1アメ色内径(Φmm)152適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合番手#620折径(mm)240切り幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
オーバンド1KG #570 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1KG #570共和[輪ゴム・ゴムバンド]
56,980税込62,678
1セット(20袋)
9日以内出荷
業務用として最適です。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途一般結束用トラスコ品番109-7391材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1アメ色内径(Φmm)140適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合番手#570折径(mm)220切り幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディディスペンサー 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ハンディディスペンサー共和[輪ゴム・ゴムバンド]
8,998税込9,898
1ケース(10個)
3日以内出荷
封緘、貼り付け作業の能率化を高める、使いやすい安全タイプです。
用途テープがスムーズに引き出せる保持ツメ付きです。刃先のトラブルを防止する安全カバー付きです。ブレーキ機能をはたすテープカバー採用です。品番KA-210 (OPP用)ケース入数10台
ゴムバンド”オーバンド”1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ゴムバンド”オーバンド”1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド]
5,798税込6,378
1袋
当日出荷
業務用として最適です。良質の天然の純ゴムを使用しています。締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途一般結束用仕様(1k当たりの平均本数)140本トラスコ品番127-8929材質天然ゴム厚さ(mm)1.1アメ色番手#1220折径(mm)480切り幅(mm)6内径(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応