大和バルブ 大和バルブのページです。大和バルブは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 株式会社大和バルブ 所在地 〒141-0032 東京都品川区大崎3-6-4トキワビル4階
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (28) ブランド: 大和バルブ価格: 100,000円以上すべて解除
<衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁 大和バルブ 3日以内出荷 から 4日以内出荷
衝撃吸収式
材質 (本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト 接続 (管)フランジ 最高許容圧力(MPa) 80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4 バルブ種類 ハンマレスチェッキ
青銅10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ 3日以内出荷
材質 (本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406 接続 (管)フランジ 最高許容圧力(MPa) 120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 バルブ種類 スイングチェッキ
黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ 大和バルブ 3日以内出荷
レバーハンドル
接続 (管)ねじ込み 使用流体 水・油・空気 最高許容圧力(MPa) 常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ハンドル形状 レバー式 呼び圧力 400型 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 3日以内出荷
材質(本体) FCD450-10 接続 フランジ 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(フタ) FCD450-10 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材 ダクタイル鋳鉄 各種認証 JV4-3 材質(弁棒) SUS403 バルブ種類 ストップバルブ
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 4日以内出荷
材質(本体) FC200 材質(シート) CAC406 接続 フランジ JIS規格 JIS B 2031 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(フタ) FC200 最大圧力(MPa) 120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 素材 鋳鉄 材質(弁棒) SUS420J1 バルブ種類 ゲートバルブ
青銅10Kフランジ形玉形弁 大和バルブ 3日以内出荷
JIS準拠品
材質 (本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)50A以下:NBY、65・80A:CAC406C、(弁体)50A以下:NBY、65A:CAC406C又はCAC406、80A:CAC406 接続 (管)フランジ 最高許容圧力(MPa) -29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0 バルブ種類 ストップバルブ
給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA 大和バルブ 3日以内出荷 から 4日以内出荷
ギア式 給湯用
材質 (本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA 使用温度範囲(℃) -20~200 接続 (管)ウェハー 使用流体 湯水 最高許容圧力(MPa) 1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃) バルブ種類 バタフライバルブ
<衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ 大和バルブ 3日以内出荷 から 4日以内出荷
衝撃吸収式 スプリング仕様
材質 (本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト 寸法D(mm) 55 接続 (管)ウェハー 最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0 バルブ種類 ウェハーチェッキ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 121日以内出荷
材質(本体) FCD-S 材質(シート) S28C 接続 フランジ 材質(ガスケット) H1215 材質(ヒンジピン) SUS403 材質(フタ) SS400 材質(弁体) S28C 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材 ダクタイル鋳鉄 バルブ種類 スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 121日以内出荷
材質(本体) FCD-S 材質(シート) S28C 接続 フランジ 材質(ガスケット) H1215 材質(フタ) FCD-S 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材 ダクタイル鋳鉄 各種認証 JV4-5 材質(弁棒) SUS403 バルブ種類 ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 121日以内出荷
材質(本体) FCD-S 材質(シート) SUS403 接続 フランジ 材質(ガスケット) H1215 材質(フタ) FCD-S 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材 ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒) SUS403 バルブ種類 ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ 翌々日出荷 から 121日以内出荷
材質(本体) FCD450-10 接続 フランジ 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(スクリーン) SUS304CP 材質(フタ) FCD450-10 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2 素材 ダクタイル鋳鉄 呼び圧力 16K バルブ種類 Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 3日以内出荷
材質(本体) FCD450-10 材質(シート) SUS403 接続 フランジ 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(ヒンジピン) SUS403 材質(フタ) FCD450-10 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2 素材 ダクタイル鋳鉄 各種認証 JV4-3、消防認定品は、D16CF バルブ種類 スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形玉形弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 121日以内出荷
材質(本体) FCD450-10 材質(シート) SUS403 接続 フランジ 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(フタ) FCD450-10 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2 素材 ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒) SUS403 バルブ種類 ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 3日以内出荷
材質(本体) FCD450-10 材質(シート) SUS403 接続 フランジ 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(フタ) FCD450-10 材質(弁体) FCD450-10 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2 素材 ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒) SUS403 バルブ種類 ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 121日以内出荷
材質(本体) FCD-S 材質(シート) SUS403 接続 フランジ 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(ヒンジピン) SUS403 材質(フタ) SS400 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材 ダクタイル鋳鉄 バルブ種類 スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁 大和バルブ 121日以内出荷
材質(本体) FCD-S 寸法L(mm) 622 寸法H(mm) 690 寸法D(mm) 450 材質(シート) S28C 接続 フランジ 材質(ガスケット) H1215 呼び径(inch) 10 材質(フタ) FCD-S 材質(弁体) S28C+13Crステンレス溶着 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材 ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒) SUS403 バルブ種類 ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 121日以内出荷
材質(本体) FCD-S 材質(シート) SUS403又はSUS410 接続 フランジ 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(フタ) FCD-S 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材 ダクタイル鋳鉄 各種認証 JV4-5 材質(弁棒) SUS403又はSUS410 バルブ種類 ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ 3日以内出荷 から 121日以内出荷
材質(本体) FCD-S 接続 フランジ プラグ Rc1 材質(ガスケット) H1215 材質(スクリーン) SUS304CP 材質(フタ) FCD-S 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材 ダクタイル鋳鉄 呼び圧力 10K バルブ種類 Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ 翌々日出荷 から 3日以内出荷
材質(本体) FCD450-10 接続 フランジ 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(スクリーン) SUS304CP 材質(フタ) FCD450-10 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材 ダクタイル鋳鉄 呼び圧力 10K バルブ種類 Y形ストレーナ
鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ 翌々日出荷 から 4日以内出荷
材質(本体) FC200 接続 フランジ 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(スクリーン) SUS304CP 材質(フタ) FC200 最大圧力(MPa) 120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材 鋳鉄 呼び圧力 10K バルブ種類 Y形ストレーナ
鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 6日以内出荷
材質(本体) FC200 接続 フランジ JIS規格 JIS B 2031 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(ヒンジピン) C3771BD 材質(フタ) FC200 材質(弁体) CAC406 最大圧力(MPa) 120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 素材 鋳鉄 バルブ種類 スイングチェッキ
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 3日以内出荷
材質(本体) FC200 接続 フランジ JIS規格 JIS B 2031 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(フタ) FC200 材質(弁体) FC200 最大圧力(MPa) 120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 素材 鋳鉄 材質(弁棒) SUS420J1 バルブ種類 ストップバルブ
鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 3日以内出荷
材質(本体) FC200 材質(シート) CAC406 接続 フランジ JIS規格 JIS B 2031 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(フタ) FC200 材質(弁体) FC200 最大圧力(MPa) 120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4 素材 鋳鉄 材質(弁棒) SUS420J1 バルブ種類 ゲートバルブ
鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 3日以内出荷
材質(本体) FC200 材質(シート) CAC406 接続 フランジ JIS規格 JIS B 2031 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(フタ) FC200 最大圧力(MPa) 120℃以下の油・空気・脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7 素材 鋳鉄 材質(弁棒) SUS420J1 バルブ種類 ゲートバルブ
鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】 大和バルブ 翌々日出荷 から 5日以内出荷
用途 給水用 仕様 スプリング仕様、衝撃吸収式 形状 その他 材質(本体) CAC406 最高使用圧力(MPa) 1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気) 寸法D(mm) 55 接続方式 JIS 10K フランジ 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ウェハーチェッキ
青銅ウェハーチェッキ弁【10K・バイパス付】 大和バルブ 5日以内出荷
仕様 スプリング仕様、衝撃吸収式 形状 その他 材質(本体) CAC406 最高使用圧力(MPa) 1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気) 寸法D(mm) 55 接続方式 JIS 10K フランジ 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ウェハーチェッキ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ 3日以内出荷 から 121日以内出荷
材質(本体) FCD-S 材質(シート) SUS403 接続 フランジ 材質(ガスケット) H1215 材質(フタ) FCD-S 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2 素材 ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒) SUS403 バルブ種類 ゲートバルブ