絞り込み
ブランド
- 大和バルブ
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 大和バルブのすべての商品

ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力16Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁
大和バルブ¥91,980~税込¥101,178~1台3日以内出荷材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-3、消防認定品は、D16CFバルブ種類スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形玉形弁
大和バルブ¥68,980~税込¥75,878~1台3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁
大和バルブ¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁
大和バルブ¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁
大和バルブ¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁
大和バルブ¥68,980~税込¥75,878~1台3日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁
大和バルブ1台欠品中材質(本体)FCD-S寸法L(mm)622寸法H(mm)690寸法D(mm)450材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215呼び径(inch)10材質(フタ)FCD-S材質(弁体)S28C+13Crステンレス溶着最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁
大和バルブ¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-3材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁
大和バルブ¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403又はSUS410接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403又はSUS410バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷材質(本体)FCD-S接続フランジプラグRc1材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD-S接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
マレアブル鋳鉄10Kねじ込み形リフト逆止め弁
大和バルブ¥3,898~税込¥4,288~1台3日以内出荷から5日以内出荷材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材マレアブル鋳鉄バルブ種類リフトチェッキ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁
大和バルブ¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ玉形弁
大和バルブ¥3,398~税込¥3,738~1台3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ仕切弁
大和バルブ¥6,698~税込¥7,368~1台3日以内出荷材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FC200接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁
大和バルブ¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷材質(本体)FC200接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ストップバルブ
鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁
大和バルブ¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁
大和バルブ¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
青銅10Kねじ込み形Y形ストレーナ
大和バルブ¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷材質(本体)CAC406寸法L(mm)225寸法H(mm)136接続ねじ込み呼び径(A)65材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304呼び径(inch)2.5材質(フタ)C3771B最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材青銅呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
青銅5Kねじ込み形玉形弁
大和バルブ¥3,500~税込¥3,850~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011適合品材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)NBYバルブ種類ストップバルブ
青銅10Kねじ込み形仕切弁
大和バルブ¥4,698~税込¥5,168~1台3日以内出荷材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
青銅5Kねじ込み形仕切弁
大和バルブ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、134℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
給水用コアリング付きゲートバルブ 10G-CN
大和バルブ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から3日以内出荷コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。用途給水用。バルブ種類ゲートバルブ
青銅ロングネックボール弁【400型・スタンダードボア・ZDC】
大和バルブ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406材質(シート)PTFE接続Rc材質(ボール)SUS304使用流体油・空気・脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油)ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】
大和バルブ¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途給水用仕様スプリング仕様、衝撃吸収式形状その他材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)寸法D(mm)55接続方式JIS 10K フランジ材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ウェハーチェッキ
青銅ウェハーチェッキ弁【10K・バイパス付】
大和バルブ¥64,980~税込¥71,478~1個5日以内出荷仕様スプリング仕様、衝撃吸収式形状その他材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)寸法D(mm)55接続方式JIS 10K フランジ材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ウェハーチェッキ
鉛カット 10Kスイングチェッキ
大和バルブ¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406バルブ種類スイングチェッキ
鉛カット 5Kゲートバルブ
大和バルブ¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 10Kゲートバルブ
大和バルブ¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から4日以内出荷鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)ポリブテンバルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁
大和バルブ¥399,800~税込¥439,780~1台3日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ
大和バルブ¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷給水器具認証登録品標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。接続Rc種別Y形ストレーナ形状Y形材質(本体)CAC902使用流体油・空気・脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K
コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ
大和バルブ¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。接続Rc種別Y形ストレーナ形状Y形規格JV5-1使用流体脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状ハンドル無し材質(フタ)C3771BE素材青銅呼び圧力10K材質(コア)PE
ダイレクト弁
大和バルブ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷バルブソケットが不要。バルブソケット2個のほか、シールテープ・モンキーレンチも不要です。 施工時間が大幅短縮。シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。 狭い場所でも簡単施工。ねじこみ作業は一切不要。接着するだけです。 漏水原因箇所が減少。バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。用途水道用給水ライン、空調・衛生配管ライン、機械の冷却・循環ライン、プール水配管ライン、プラント配管ライン、農業用配水ライン。仕様日水協検査証印付形状ストレート材質(本体)CAC406+HIPVC使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1.0接続ダイレクト使用流体水道水、清水ハンドル形状丸形適合管HIVP、VPクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ