カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
  • 大和バルブ
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(87)
  • ユーボン(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • リンテック21(1)
  • 栃木屋(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • CKD(57)
  • ティーエフサービス(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • エスコ(24)
  • SMC(19)
  • コクヨ(5)
  • 三菱電機(5)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(5)
  • サンドビック(4)
  • ワルター(4)
  • ホッティーポリマー(4)
  • DJ(ドライブジョイ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VHB」の検索結果

金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 黄銅製ボールバルブ 大和バルブ600型 黄銅製ボールバルブ大和バルブ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(シート)PTFE接続Rc使用流体油・空気・水口径タイプフルボア最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7ハンドル形状レバー式材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3604BD材質(スピンドル)C3604BD呼び圧力600型
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)大和バルブ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ 大和バルブ黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ大和バルブ
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
レバーハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A以上、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み形使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状レバー式呼び圧力600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フルボア黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ 大和バルブフルボア黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ大和バルブ
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
レバーハンドル
材質(本体)CAC203、(蓋)C3771B、(スピンドル)C3604B、(弁体)C3771B、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブ青銅400型フルボアボールバルブ大和バルブ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
レバーハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ 大和バルブ蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ大和バルブ
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
蝶ハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み形使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
蝶ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブ蝶ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ大和バルブ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
蝶ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鉛カット 青銅10Kフルボアボールバルブ 大和バルブ鉛カット 青銅10Kフルボアボールバルブ大和バルブ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
鉛カット レバーハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)大和バルブ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。トラスコ品番473-2736材質本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)全長(mm)110高さ(mm)72呼び径(B)2呼び径(A)50最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)ハンドル長D(mm)150
T型樹脂ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブT型樹脂ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ大和バルブ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鉛カット 蝶ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ 大和バルブ鉛カット 蝶ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ大和バルブ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
鉛カット 蝶ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鉛カット T型樹脂ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ 大和バルブ鉛カット T型樹脂ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ大和バルブ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
鉛カット T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
3m vhb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3m vhb