カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(107)
    • ボールバルブ(23)
    • グローブバルブ(17)
    • ゲートバルブ(32)
  • 科学研究・開発用品(9)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(8)
ボールバルブ種類
フルボア(10)
使用流体
  • 使用流体(42)
  • 使用流体(28)
  • 使用流体空気(31)
  • 使用流体蒸気(10)
バルブ種類
バルブ種類
その他(29)
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
ゲートバルブ(31)
バルブ種類
チャッキバルブ(14)
バルブ種類
ニードルバルブ(1)
バルブ種類
バタフライバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(21)
呼び径(B)
  • 1/4(4)
  • 3/8(7)
  • 1/2(39)
  • 3/4(42)
  • 1(42)
  • 1-1/4(40)
  • 1-1/2(40)
  • 2(47)
  • 2-1/2(10)
  • 3(9)
  • 4(8)
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 8(8)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(1)
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(29)
  • 鋳鉄(41)
  • 青銅(56)
  • 黄銅(真鍮)(12)
呼び径(A)
  • 8(6)
  • 10(11)
  • 15(64)
  • 20(67)
  • 25(67)
  • 32(64)
  • 40(66)
  • 50(84)
  • 65(33)
  • 80(31)
  • 100(24)
  • 125(21)
  • 150(22)
  • 200(22)
  • 250(11)
  • 300(9)
  • 350(2)
  • 400(1)
8・10・15・20・25・32・40・50・65・80・100・125・150・200・250・300・350・400
接続方式
  • ねじ込み形(56)
  • ウェハー形(4)
  • ダイレクト(1)
  • フランジ形(35)
ねじ込み形・ウェハー形・ダイレクト・フランジ形
ハンドル形状
  • T形(4)
  • なし(7)
  • レバー式(10)
  • 丸形(12)
  • 蝶形(4)
  • 首長形(1)
T形・なし・レバー式・丸形・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(2)
  • 0.5(3)
  • 0.7(10)
  • 0.88(4)
  • 1.0(12)
  • 1(10)
  • 1.2(10)
  • 1.4(36)
  • 2.0(8)
  • 2(1)
  • 2.2(8)
  • 2.5(11)
  • 2.8(10)
  • 4.2(7)
0.2・0.5・0.7・0.88・1.0・1・1.2・1.4・2.0・2・2.2・2.5・2.8・4.2
ブランド
  • 大和バルブ
  • 東洋バルヴ(415)
  • CKD(41)
  • ミツビシ(344)
  • ホンダ(3,378)
  • 三菱ふそう(2,494)
  • SMC(1,230)
  • 日野自動車(204)
  • トヨタ(169)
  • MAZDA(マツダ)(93)
  • HSバルブ(64)
  • ニッサン(62)
  • 大阪継手バルブ(61)
  • TAKEGAWA(武川)(41)
  • 三吉バルブ(40)
  • 巴バルブ(36)
  • 廣瀬バルブ(36)
  • FMバルブ製作所(36)
  • スバル(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「valve」の検索結果

関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブ

    ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)

    大和バルブ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
    用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ

    10K 青銅製ゲートバルブ

    大和バルブ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
  • 5K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ

    5K 青銅製ゲートバルブ

    大和バルブ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
  • ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル) 大和バルブ

    ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)

    大和バルブ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
  • ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブ

    ゲートバルブ (125型、黄銅)

    大和バルブ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
    用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 鉛カット 10Kボールバルブ 大和バルブ

    鉛カット 10Kボールバルブ

    大和バルブ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(85℃以下の静流水)1.4、(85℃以下の脈動水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10Kバルブ種類ロングネックボールバルブ
  • コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブ

    コア内蔵 10Kゲートバルブ

    大和バルブ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛カット、給水用。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
  • 鉛カット 10Kゲートバルブ 大和バルブ

    鉛カット 10Kゲートバルブ

    大和バルブ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブ

    青銅 10K Y形ストレーナ

    大和バルブ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
    種別Y形ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K
  • 青銅ストップ弁【JIS10K】 大和バルブ

    青銅ストップ弁【JIS10K】

    大和バルブ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-29~185規格JIS B 2011接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ストップバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ 大和バルブ

    600型 黄銅製ボールバルブ

    大和バルブ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(シート)PTFE接続Rc使用流体油・空気・水口径タイプフルボア最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7ハンドル形状レバー式材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3604BD材質(スピンドル)C3604BD呼び圧力600型
  • ボールバルブ (400型、スタンダードボア、黄銅) 大和バルブ

    ボールバルブ (400型、スタンダードボア、黄銅)

    大和バルブ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途空気・水・油の設備配管。 ※蒸気には使用できません。 ※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
  • ダイレクトゲートバルブ(10K 青銅 給水 日水協認定品) 大和バルブ

    ダイレクトゲートバルブ(10K 青銅 給水 日水協認定品)

    大和バルブ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
    用途水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン材質(本体)青銅バルブ種類ゲートバルブ
  • コア内蔵 10Kボールバルブ 大和バルブ

    コア内蔵 10Kボールバルブ

    大和バルブ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛カット、給水用。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)PEバルブ種類ロングネックボールバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁

    大和バルブ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形リフト逆止め弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形リフト逆止め弁

    大和バルブ
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)SUS403材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類リフトチェッキ
  • 青銅10Kねじ込み形玉形弁 大和バルブ

    青銅10Kねじ込み形玉形弁

    大和バルブ
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)CAC406寸法H(mm)84寸法D(mm)55接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ストップバルブ
  • 10K 青銅製スイングチェッキ 大和バルブ

    10K 青銅製スイングチェッキ

    大和バルブ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406バルブ種類スイングチェッキ
  • コア内蔵 5Kゲートバルブ 大和バルブ

    コア内蔵 5Kゲートバルブ

    大和バルブ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛カット、給水用。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
  • 圧力計用ニードルAコック【大和型20K】 大和バルブ

    圧力計用ニードルAコック【大和型20K】

    大和バルブ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406寸法H(mm)59.5最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)寸法D(mm)22接続Rc×G使用流体空気・水・飽和蒸気ハンドル形状首長形呼び圧力20K耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2バルブ種類ニードルバルブ
  • 給水用コアリング付きゲートバルブ 10G-CN 大和バルブ

    給水用コアリング付きゲートバルブ 10G-CN

    大和バルブ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
    用途給水用。バルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅) 大和バルブ

    ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅)

    大和バルブ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS B 2011 適合品です。
    用途主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気)
  • 青銅ロングネックボール弁【400型・スタンダードボア・ZDC】 大和バルブ

    青銅ロングネックボール弁【400型・スタンダードボア・ZDC】

    大和バルブ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406材質(シート)PTFE接続Rc材質(ボール)SUS304使用流体油・空気・脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油)ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
  • コア内蔵 10Kスイングチェッキ 大和バルブ

    コア内蔵 10Kスイングチェッキ

    大和バルブ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛カット、給水用。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(コア)PEバルブ種類スイングチェッキ
  • グローブバルブ 大和バルブ

    グローブバルブ

    大和バルブ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    流体の調整や、流体を止めることに適したバルブです。
    用途流体の流量調整や、流体を止めることに適したバルブです。材質本体材料:CAC406使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気最高許容圧力(MPa)1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)バルブ種類グローブバルブ
  • 電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 20A 大和バルブ

    電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 20A

    大和バルブ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
    仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●面間(mm):59●高さ(mm):102●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6688アズワン品番67-5578-27
  • スイングチェッキ 青銅 125型 大和バルブ

    スイングチェッキ 青銅 125型

    大和バルブ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    流体の逆流を防ぎます。
    用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。材質本体材料:CAC406最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
  • ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス) 大和バルブ

    ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)

    大和バルブ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
  • ダイレクトゲートバルブ(10K 青銅 給水 透明 日水協認定品) 大和バルブ

    ダイレクトゲートバルブ(10K 青銅 給水 透明 日水協認定品)

    大和バルブ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
    用途水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン材質(本体)青銅バルブ種類ゲートバルブ
  • ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブ

    ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)

    大和バルブ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
    用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。トラスコ品番473-2736材質本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)全長(mm)110高さ(mm)72呼び径(B)2呼び径(A)50最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)ハンドル長D(mm)150
  • 電動ボールバルブ (レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC100V) 大和バルブ

    電動ボールバルブ (レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC100V)

    大和バルブ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
    用途水・油・空気用。 食品・医薬などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
  • 鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】 大和バルブ

    鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】

    大和バルブ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途給水用仕様スプリング仕様、衝撃吸収式形状その他材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)寸法D(mm)55接続方式JIS 10K フランジ材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ウェハーチェッキ
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁

    大和バルブ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
  • 青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブ

    青銅400型フルボアボールバルブ

    大和バルブ
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    レバーハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 青銅10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ

    青銅10Kフランジ形スイング逆止め弁

    大和バルブ
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4バルブ種類スイングチェッキ
  • ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形Y形ストレーナ 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    6,398税込7,038
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10接続ねじ込み材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力16Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅100型ねじ込み形玉形弁 大和バルブ

    青銅100型ねじ込み形玉形弁

    大和バルブ
    3,398税込3,738
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)CAC406、(蓋)15A・20A:C3604BD、1B以上:CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)25A・32A:NBY、40A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.7、飽和蒸気:0.4、120℃以下の静流水:1.0バルブ種類ストップバルブ
  • 黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ 大和バルブ

    黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ

    大和バルブ
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    レバーハンドル
    接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
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
"valve" 大和バルブ 【通販モノタロウ】