カテゴリ

  • 防犯用品(29)
    • ロックアウト(15)
絞り込み
ブランド
  • MasterLOCK
  • モノタロウ(3)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • LOCK&LOCK(5)
  • ロック&ロック(11)
  • ミネベアショウワ(7)
  • アリート(ariete)(1)
  • 三菱ふそう(1,387)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,047)
  • ホンダ(659)
  • BMW(541)
  • フエニックス・コンタクト(509)
  • 美和ロック(446)
  • KTM(439)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(294)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(258)
  • DUCATI(253)
  • トヨタ(210)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(182)
  • ニッサン(166)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lock」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックアウト用パドロック(ツル径6mm) MasterLOCKロックアウト用パドロック(ツル径6mm)MasterLOCK
3,490税込3,839
1個
当日出荷
シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして幅(mm)38つる径(Φmm)6材質(ツル)メッキ鋼ツル長(mm)38
ブレーカーロックアウト MasterLOCKブレーカーロックアウトMasterLOCK(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
ロックアウト用掛け金(アルミニウム製ハスプ) MasterLOCKロックアウト用掛け金(アルミニウム製ハスプ)MasterLOCK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして仕様耐スパーク性材質アルミニウム対応パドロック対応数:6
プッシュ式キーセーフ MasterLOCKプッシュ式キーセーフMasterLOCK(3件のレビュー)
5,288税込5,817
1個
当日出荷
鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロックプッシュ式材質シャックル:クロム、本体:亜鉛幅(mm)79奥行(mm)12つる径(Φmm)10
ゲートバルブロックアウト MasterLOCKゲートバルブロックアウトMasterLOCK
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ライジングステム(弁棒上昇式)ゲートバルブ対応。バルブをカバーし、パドロックで施錠する事によりONまたはOFF位置でロック可能。独自の回転設計(特許取得済)で狭いスペースにも簡単に取り付け可能です。丈夫で軽量、絶縁性のあるZenex熱可塑性本体は化学物質への耐性が高く、苛酷な条件でも効果的です。コンパクトになり1つ上のサイズに収納可能です。
用途ロックアウトとして穴径(mm)10(パドロック用)
ケーブルロック MasterLOCKケーブルロックMasterLOCK
4,998税込5,498
1個
当日出荷
無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。最大4個までパドロック取り付け可能です。ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。
用途ロックアウトとしてケーブル長(m)1.8本体厚さ(mm)33対応パドロック対応数:4本体高さ(mm)69穴径(mm)8本体幅(mm)73ケーブル径(Φmm)4
ロックアウト用掛け金(スチール製ハスプ) MasterLOCKロックアウト用掛け金(スチール製ハスプ)MasterLOCK
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スチール製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして材質スチール対応パドロック対応数:6
ロックアウト用パドロック(電気系) MasterLOCKロックアウト用パドロック(電気系)MasterLOCK
3,898税込4,288
1個
当日出荷
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして幅(mm)38高さ(mm)45つる径(Φmm)6言語表示日本語材質(ツル)絶縁材ツル長(mm)38
防水タイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCK防水タイプ南京錠(プロ仕様)MasterLOCK(2件のレビュー)
3,988税込4,387
1個
当日出荷
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
ロックキー式
ブレーカーロックアウト(小型) MasterLOCKブレーカーロックアウト(小型)MasterLOCK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
工具不要で簡単に取付け可能な小型サーキットブレーカー用ロックアウト。パドロックは水平または垂直で使用可能で、隣接する小型サーキットブレーカーと隣り合わせに装置を設置できます。
用途ロックアウトとして長さ(mm)52.7幅(mm)30.2厚さ(mm)17.7適合サイズ世界中で普及している小型のISO/DINサーキットブレーカーのほぼすべてに対応はさみ幅1.0~7.1mm
防塵タイプ南京錠 MasterLOCK防塵タイプ南京錠MasterLOCK(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
屋外での使用に適した形状。カバー付本体で腐食や汚れから守ります 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 本体は優れた強度の積層ラミネート式 切断に強い焼入れ鋼製シャックル シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵4本付
ロックキー式
パイソン アジャスタブル ケーブルロック MasterLOCKパイソン アジャスタブル ケーブルロックMasterLOCK
2,788税込3,067
1個
当日出荷
自由な長さに調節でき、任意の位置でケーブルをしっかりロックします(特許取得済み) ケーブルは摩擦や雨に強いビニールコーティング仕様 ロック部分も錆びにくい コンパクトにまとめることができ、持ち運びに便利 パイソン(ヘビ)をイメージしたユニークなデザイン
ケーブル長(m)1.8
スイッチカバー(脱着式) MasterLOCKスイッチカバー(脱着式)MasterLOCK
3,898税込4,288
1個
欠品中
スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径50mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
用途ロックアウトとして仕様脱着式透明スイッチ22.5mm/30.5mmボタンサイズ(mm)直径:51、高さ:44
ロックアウト用パドロック(ツル径5mm) MasterLOCKロックアウト用パドロック(ツル径5mm)MasterLOCK
3,798税込4,178
1個
当日出荷
シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして幅(mm)35高さ(mm)48つる径(Φmm)5言語表示日本語材質(ツル)ステンレス鋼ツル長(mm)38
ワード可変式南京錠/5桁 MasterLOCKワード可変式南京錠/5桁MasterLOCK(3件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
アルファベット・数字・記号をミックスして、好きなパスワードに簡単にセット・リセットできます パスワードの組み合わせは2500万とおり! 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 2か所の突起付リングで合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)鋳造プラスチック幅(mm)64ブラックつる径(Φmm)6
TSA南京錠 ナンバー可変式 MasterLOCKTSA南京錠 ナンバー可変式MasterLOCK
1,298税込1,428
1個
当日出荷
旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 3つの数字を組み合わせて好きな暗証番号にセットできます。
用途海外への旅行時などに幅(mm)30ブラック寸法A(mm)3規格寸法(mm)30
マグナム 円盤型南京錠(プロ仕様) MasterLOCKマグナム 円盤型南京錠(プロ仕様)MasterLOCK(10件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
当日出荷
プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付
材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレスロックキー式
ナンバー可変式南京錠 MasterLOCKナンバー可変式南京錠MasterLOCK(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
4つの数字を組み合わせて好きな暗証番号に簡単にセット・リセットできます 1-1/2インチ(38ミリメートル)の優れた強度のメタルボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル クリック感があり番号を合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)ABSプラスチック幅(mm)38ブラックつる径(Φmm)6
スイッチカバー(据え付け式) MasterLOCKスイッチカバー(据え付け式)MasterLOCK
5,398税込5,938
1個
当日出荷
スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径40mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
用途ロックアウトとして仕様据え付け式透明スイッチ22.5mm/30.5mmボタンサイズ(mm)直径:40、高さ:44
ダイヤル式キーセーフ MasterLOCKダイヤル式キーセーフMasterLOCK
3,480税込3,828
1個
当日出荷
南京錠型のキーボックス(鍵収納本数5本程度) ダイヤルを自由に設定することができます 本体は耐久性のあるメタル構造 ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
ロックダイヤル式
ボールバルブ用ロックアウト装置(調節式) MasterLOCKボールバルブ用ロックアウト装置(調節式)MasterLOCK
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ボールバルブ用調節式ロックアウト装置(樹脂製)
用途直径13~51mmのバルブをロックアウトする場合に使用。適合径(Φmm)バルブ:13~51
ダイヤル式南京錠 MasterLOCKダイヤル式南京錠MasterLOCK(2件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷
3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません) 耐久性のあるステンレスボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式材質シャックル:鋼、本体:ステンレス幅(mm)48材質(本体)ステンレスつる径(Φmm)7材質(吊)
シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCKシャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様)MasterLOCK(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
ロックキー式
ボールバルブ用ロックアウト装置 MasterLOCKボールバルブ用ロックアウト装置MasterLOCK
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボールバルブのハンドル用ロックアウト装置(金属製)
用途バルブをロックアウトする場合に使用。
TSA南京錠 シリンダー式 MasterLOCKTSA南京錠 シリンダー式MasterLOCK
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 本体正面に鍵穴があり、鍵の操作もラクラク。 鍵3本付
用途海外への旅行時などに幅(mm)30寸法A(mm)3寸法B(mm)14寸法C(mm)11規格寸法(mm)25
非導電性プラスチックハスプ MasterLOCK非導電性プラスチックハスプMasterLOCK
1,298税込1,428
1個
当日出荷
非導電性、絶縁保護、耐スパーク性素材であるナイロン製ハスプ
用途ブレーカロックや電気、導電性のある製品に、複数パドロックをロックしたい場合に使用。適合パドロック:6個材質ナイロン取付穴径(Φmm)パドロック:9特性耐スパーク性適合穴径(Φmm)6.5
シャックル長7段調整式南京錠 MasterLOCKシャックル長7段調整式南京錠MasterLOCK
2,188税込2,407
1個
当日出荷
使う場所や用途に合わせて長さ調整が可能です(6cm~15cm) 本体はシャックルから取り外し可能 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 本体とシャックル部分は設置場所に傷をつけにくくするビニールコーティング仕様 シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵2本付
ロックキー式
カフロック(ロング) MasterLOCKカフロック(ロング)MasterLOCK
12,880税込14,168
1個
5日以内出荷
自転車やバイクのロックに! バールやジャッキによる破壊、ボルトカッターによる切断から守る、非常に頑丈なつくり 複製の困難な特殊円筒キー(チューブラーキー)による施錠、プッシュ式で簡単にロック コンパクトに二つ折りにして保管できる クールなデザイン ※鍵2本付
ロックプッシュ式・キー式
テュアルジョーハスプ MasterLOCKテュアルジョーハスプMasterLOCK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
サイズの異なるハスプを2つ備えたデュアルジョーハスプ。2口のサイズが異なるため、多用途で使用可能。アルミニウム製、耐スパーク性仕様。
用途最大8個のパドロックを1か所にロックアウトする場合に使用。適合パドロック:8個材質アルミニウム取付穴径(Φmm)パドロック:7適合穴径(Φmm)6.5
関連キーワード
kofloc特集