カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エナパック
- モノタロウ(5,940)
- MAZDA(マツダ)(215,812)
- エスコ(67,557)
- 大阪魂(19,476)
- TRUSCO(13,020)
- アズワン(8,285)
- EBM(江部松商事)(7,366)
- エレコム(4,993)
- Panasonic(パナソニック)(4,918)
- RS PRO(4,741)
- SK11(3,884)
- TKG(3,786)
- パール金属(3,632)
- SMC(3,562)
- ホンダ(3,523)
- アイリスオーヤマ(3,330)
- サンワサプライ(3,300)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,251)
- 未来工業(3,245)
- サンコー(三甲)(2,906)
- ブランドをもっと見る
エナパック
エナパックのページです。エナパックは、物流/保管/梱包用品/テープ、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在40件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | アプライドパワージャパン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町 85-7 |

ハイフローカプラ
エナパック¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から8日以内出荷一般的な油圧用ねじ込み式カプラーです。 自動バルブ開閉機構により接続を切り離した際、内部のポペットを閉止するので分離時の油流出を防ぎます。最高使用圧力(MPa)70常用温度(℃)-20~+80流量(L/min)15
エナパック 超高圧プラスチックホース
エナパック¥23,980税込¥26,3781本当日出荷エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。トラスコ品番455-0013質量(kg)1.2内径(Φmm)6全長(m)1.8外径(Φmm)13.4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70MPaホース口金寸法A:3/8-18NPT寸法B:ねじ込み式カップリング
ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ
エナパック¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷から3日以内出荷タイプ単動種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出口径3/8NPT吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.46
ストリートエルボ
エナパック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷FZ-1618ストリートエルボはDA1840095にモデルチェンジされました。 型式のみの変更で形状は変更ありません。 NPT テーパねじのメス・オス90°継手です。最高使用圧力(MPa)70ねじ口径メス:NPT1/4、オス:NPT1/4
RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥54,980~税込¥60,478~1個翌日出荷から40日以内出荷単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)最高使用圧力(MPa)70
RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)
エナパック¥86,980税込¥95,6781個翌々日出荷から3日以内出荷単動スプリング戻り型シリンダです。 センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。 RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。 RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。 RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。最高使用圧力(MPa)70
RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ストローク(mm)10.3質量(kg)1.4最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)14.4必要油量(cm3)15能力(kN)101
手動油圧ポンプ(単動式)
エナパック¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から翌々日出荷シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。質量(kg)4最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70吐出口径3/8適合シリンダ単動式
単動用手動油圧ポンプ
エナパック¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備トラスコ品番455-0056材質本体:スチール質量(kg)10.7最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4吐出量(mL/回)低圧:16.38高圧:2.46吐出口径(NPT)3/8有効油量(cm3)2195
RCSシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ストローク(mm)38質量(kg)4.1最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)14.4必要油量(cm3)55能力(kN)101
フランジスプレッダー
エナパック¥199,800税込¥219,7801台当日出荷ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。機械式スプレッダは油圧機器が必要ありません。用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です。付属品安全ブロック(SB-1)、ラチェットハンドル(310mm)トラスコ品番853-3603材質キャスティング鋼駆動方式手動式能力(kN)最大幅出:72爪最高位(mm)56最小必要隙間(mm)6
手動油圧ポンプ(単動式)
エナパック¥49,980税込¥54,9781台当日出荷シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。用途単動シリンダ用。トラスコ品番455-0048材質スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38有効油量(L)0.6吐出口径NPT3/8
BRWシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷から3日以内出荷RC型単動シリンダの取付ねじをミリサイズにしたシリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルと取り外しできるブッシング(FZ-1630)がシリンダに標準装備されています。(BRW-101にはサドルが付いていません。) カプラは付属していません。最高使用圧力(MPa)70
Bシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り)
エナパック¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から31日以内出荷頑丈で耐久性がある、単動スプリング戻りワンショット型のエアハイドロブースタです。 加圧のみにエアを消費し、戻り側はスプリングリターンのため、エア消費量を大幅に削減できます。 ストロークエンドセンサが標準装備されており、残油量が検知できます。 ブースタのエアシリンダ内面に樹脂コーティングされているのでドライエアで使用できます。 油圧ピストン部の特殊バルブにより、エアを排気すると素早くピストンが戻ります。 正確な油圧力調整がエア圧力の調整で容易にでき、精度の高い制御ができます。シリンダ内径(Φmm)180ストローク(mm)134使用空気圧力(MPa)0.05~0.7空気消費量(m3/min)0.27使用推奨温度範囲(℃)(油)+15℃~+55℃油槽容量(cm3)820最高使用頻度(回/min)10有効油量(cm3)220
ワイヤブレードホース
エナパック¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から21日以内出荷使用温度範囲(℃)-50~+80最高使用圧力(MPa)70常用圧力(MPa)(一定圧時)100ホース内径(Φmm)6ホース口金3/8PF最小破壊圧力(MPa)250ホース外径(Φmm)13.4
単動用エアー駆動油圧ポンプ
エナパック¥94,980税込¥104,4781台当日出荷エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。トラスコ品番455-0064質量(kg)8.2設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7適合シリンダ単動運転音(dB)(A)76