カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- 物流用品(10)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エナパック
- SMC(2,221)
- CKD(150)
- CEJN(セイン)(65)
- RS PRO(65)
- 大阪ジャッキ製作所(56)
- フジキン(45)
- Festo(40)
- エスコ(23)
- OSG(オーエスジー)(22)
- 日本オイルポンプ(17)
- イハラサイエンス(15)
- 井筒製作所(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- ロバートショウ(10)
- アソー(9)
- インガソール・ランド(9)
- RIKEN(理研機器)(9)
- Whatman(ワットマン)(8)
- ブランドをもっと見る
「3/8 npt」の検索結果

エナパック 超高圧プラスチックホース
エナパック¥23,980税込¥26,3781本当日出荷エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。トラスコ品番455-0013質量(kg)1.2内径(Φmm)6全長(m)1.8外径(Φmm)13.4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70MPaホース口金寸法A:3/8-18NPT寸法B:ねじ込み式カップリング
手動油圧ポンプ(単動式)
エナパック¥49,980税込¥54,9781台当日出荷シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。用途単動シリンダ用。トラスコ品番455-0048材質スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38有効油量(L)0.6吐出口径NPT3/8
単動用手動油圧ポンプ
エナパック¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備トラスコ品番455-0056材質本体:スチール質量(kg)10.7最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4吐出量(mL/回)低圧:16.38高圧:2.46吐出口径(NPT)3/8有効油量(cm3)2195
ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ
エナパック¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷タイプ単動種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出口径3/8NPT吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.46
エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ
エナパック¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷から52日以内出荷種類その他ポンプ騒音値(dB)88吐出量(L/min)無負荷:2、70MPa:0.25空気消費量(NL/min)283~1000吐出量(cm3/ストローク)無負荷:2.0、70MPa:0.25
エナパック 足踏み油圧ポンプ
エナパック¥99,980税込¥109,9781個30日以内出荷トラスコ品番852-0142質量(kg)7最高使用圧力(MPa)【高圧】70最高使用圧力(低圧) (MPa)1.4吐出口径3/8(NPT)