カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(606)
- 配管・水廻り設備部材(72)
- 油圧機器・油圧ホース(59)
- 測定用品(57)
- 切削工具(54)
- 物流用品(40)
- 空調・照明・電設資材(34)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 電動工具(23)
- 科学研究・開発用品(11)
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 電気材料(7)
- 空圧工具(6)
- 農業機械(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 鈑金・塗装(3)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)(65)
- CKD(131)
- Festo(33)
- FIT-ONE(6)
- OSG(オーエスジー)(10)
- RS PRO(23)
- SMC(386)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- アオイ(8)
- アズワン(6)
- アソー(9)
- エスコ(21)
- エナパック(43)
- フジキン(44)
- ロバートショウ(8)
- 井筒製作所(17)
- 大阪ジャッキ製作所(56)
- 日本オイルポンプ(17)
- 昭和技研工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,410税込¥1,5511袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-33材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)41接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,250税込¥1,3751袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT3/8"x11.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)
エスコ¥790税込¥8691個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DD-3材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT3/8”使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)11
NPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,760税込¥3,0361袋(2個)翌日出荷エスコ品番EA442AK-33材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)50ねじ【NPT】3/8”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)27.8寸法C(mm)27入数2
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング
エスコ¥1,690税込¥1,8591個当日出荷エスコ品番EA442AB-36材質真鍮形状ブッシング質量(g)49.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT3/4”
ポイントフィット(ノズル)
日機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
NPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシング
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷エスコ品番EA442AB-34材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT1/2”
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続NPT3/8
CEJN(セイン)¥46,980税込¥51,6781個20日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番140-9785材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9色青高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190全長(m)14最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)NPT3/8ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5使用流体水外径(mm)13.5内径(mm)9.5継手NPT3/8
米式管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類NPT表面処理TiCN食付P 2.5P
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
ポイントフィットノズル 先端曲げタイプ NNPTシリーズ
日機¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から7日以内出荷高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。最大圧力(MPa)2
アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
TiNコーティング 管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷から6日以内出荷管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ管用テーパーねじ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。)
ワルター¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(ショートマシンタップ)
ワルター¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ショートマシンタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。)
ワルター¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
プロトティップ¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(NPTねじ)
プロトティップ¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
PLUG 3/8 NPT
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷仕様コネクタANPT 3/8 オス、コネクタAネジサイズ3/8NPTインチ、油圧継手タイプ油圧充填ドレンプラグ、材料スチール、仕上げ亜鉛六価クロム、コネクタAジェンダーオス、最高使用圧力700バール、動作温度 Min8℃
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥2,310税込¥2,5411袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-43材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら