カテゴリ
- 物流用品(8)
- 油圧ポンプ(2)
- 油圧シリンダー(5)
- ジャッキアクセサリー(1)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 油圧シリンダ(1)
- 油圧ポンプ(4)
- 作業工具(4)
- 強力パワーレンチ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エナパック
- セルヴァン(1)
「enerpac」の検索結果
特価

エナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセット
エナパック¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-8253質量(kg)9.4種類その他ポンプ吐出圧力(MPa)70最低高さ(mm)173ポンプP-392ALシリンダーRC-104
エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ
エナパック¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷から52日以内出荷種類その他ポンプ騒音値(dB)88吐出量(L/min)無負荷:2、70MPa:0.25空気消費量(NL/min)283~1000吐出量(cm3/ストローク)無負荷:2.0、70MPa:0.25
エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット
エナパック(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホースポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
エナパック 中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット
エナパック¥199,800~税込¥219,780~1個13日以内出荷から60日以内出荷油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース材質シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
エナパック くさび形(ウエッジスプレッド)油圧シリンダ
エナパック¥119,800税込¥131,7801個27日以内出荷トラスコ品番848-1164ストローク(mm)240全長(mm)487.4(カプラ除く)質量(kg)11.3最大開き(mm)292能力6.7KN構造くさび形シリンダ先端厚さ(mm)32最高許容圧力(MPa)66
エナパック 足踏み油圧ポンプ
エナパック¥99,980税込¥109,9781個30日以内出荷トラスコ品番852-0142質量(kg)7最高使用圧力(MPa)【高圧】70最高使用圧力(低圧) (MPa)1.4吐出口径3/8(NPT)
エナパック 倍力レンチ
エナパック¥92,980~税込¥102,278~1個60日以内出荷から61日以内出荷高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。 1台で締め付け、緩め作業が可能です。 お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール
エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ
エナパック¥299,800税込¥329,7801個32日以内出荷仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコントラスコ品番838-8240タイプ単動種類その他ポンプ電圧(V)単相100最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70有効内容量(L)2吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32電動機出力(kW)0.4(0.5)
エナパック 油圧ポンプ内蔵式手動カッター
エナパック¥219,800~税込¥241,780~1個35日以内出荷から60日以内出荷単動スプリング戻り型です。 油圧ポンプを内蔵しています。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール最高使用圧力(MPa)70
エナパック フランジスプレッダー
エナパック¥269,800税込¥296,7801個45日以内出荷ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。 階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です材質キャスティング鋼最小必要隙間(mm)6
エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ
エナパック¥369,800~税込¥406,780~1個60日以内出荷から61日以内出荷高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック最大電流(A)9.5定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)0.35/2.5吐出圧力(MPa)70/7モーター電圧(V)単相100タンク有効油量(L)2.0
エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ
エナパック¥159,800~税込¥175,780~1個60日以内出荷安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
エナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット
エナパック¥199,800~税込¥219,780~1個60日以内出荷アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 非常に軽量な為、持ち運びに便利です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。用途ジャッキアップ作業仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
エナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ
エナパック¥299,800~税込¥329,780~1個60日以内出荷AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。 高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。 圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。仕様ISO9001認証取得工場製材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック出力(kW)0.35吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
エナパック 油圧カッターヘッド
エナパック¥159,800~税込¥175,780~1個60日以内出荷単動スプリング戻り型です。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付)仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール最高使用圧力(MPa)70
エナパック 油圧トルクレンチ用ホース
エナパック¥99,980税込¥109,9781個60日以内出荷接合されているツインホースは絡みや捻じれがなく、使い易い製品です。 両端に付属しているクイックカプラはワンタッチで簡単に接続ができます。用途油圧トルクレンチ専用電動ホース(PMV-10427Q)付属品クイックカプラ(固定接続)仕様色トラスコ品番852-0385材質プラスチック質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)6.4全長(m)6最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)13.2