絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アリミツ

アリミツのページです。アリミツは、オフィス家具/照明/清掃用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在36件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名有光工業株式会社
設立1945/05/28
所在地〒537-0001 大阪市東成区深江北1-3-7
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負動力噴霧機 トマピーA アリミツ背負動力噴霧機 トマピーAアリミツ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除質量(kg)3.2タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)縦2頭口/120・広角除草W型/200バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40関連資料(28.64MB)
高圧洗浄機(冷水タイプ) アリミツ高圧洗浄機(冷水タイプ)アリミツ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。
幅(mm)370質量(kg)19高さ(mm)726奥行(mm)621消費電力(W)830電源単相100V給水方式水道直結タイプ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
369,800税込406,780
1台
欠品中
理論吐出量(L/min)24.8トラスコ品番855-6208質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
背負動力噴霧機 トマボーイA アリミツ背負動力噴霧機 トマボーイAアリミツ
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除質量(kg)3.9タンク容量(L)薬液:15最高圧力(MPa)0.4連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40関連資料(28.64MB)
背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子 アリミツ背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子アリミツ
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
用途防除使用圧力(MPa)~0.8ポンプカスケードポンプ吸水量(L/min)0.5~6関連資料(28.64MB)
静電ノズル 10頭口 +2輪カート アリミツ静電ノズル 10頭口 +2輪カートアリミツ
379,800税込417,780
1セット
4日以内出荷
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!キュウリやアスパラなど立体作物を効率的に防除できます。ノズルはカート用10頭口で、2輪カート付きです。
用途防除仕様ノズル頭口:10全長(mm)ノズル:1330質量(kg)ノズル:3.3関連資料(28.64MB)散布幅(m)1.5
背負動力噴霧機 ハッピー アリミツ背負動力噴霧機 ハッピーアリミツ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除質量(kg)2.5タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)広角除草W型/90バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプギヤポンプ充電時間(分)40関連資料(28.64MB)
すずらん式静電ノズル 4頭口 アリミツすずらん式静電ノズル 4頭口アリミツ
159,800税込175,780
1台
欠品中
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!ネギやキャベツなどの平面作物向けです。広い範囲の散布に最適です。手散布4頭口です。
用途防除仕様ノズル頭口:4全長(mm)ノズル:2310~2910質量(kg)ノズル:1.2最高使用圧力(MPa)3関連資料(28.64MB)散布幅(m)1.32
背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎 アリミツ背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎アリミツ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
用途防除燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)関連資料(28.64MB)
静電ノズル タテ噴口式  2頭口 アリミツ静電ノズル タテ噴口式 2頭口アリミツ
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!ナスやピーマンなど立体作物向けです。細かい場所にも手散布で手軽に散布できます。
用途防除仕様ノズル頭口:2全長(mm)ノズル:1235質量(kg)ノズル:0.65関連資料(28.64MB)散布幅(m)0.46
アルミ台車 (背負動力噴霧機SDK・SDP用) アリミツアルミ台車 (背負動力噴霧機SDK・SDP用)アリミツ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
置いたままでラクラク噴霧!背負動力噴霧機用のアルミ台車です。高圧・低圧どちらの動力噴霧機にもお使いいただけます。
付属品ベルト2本関連資料(28.64MB)
カート(SD-R30) 背負動力噴霧機 高圧タイプ用 アリミツカート(SD-R30) 背負動力噴霧機 高圧タイプ用アリミツ
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
背負動力噴霧機(高圧タイプ)用のカートです。背負動噴にカートを付ければ移動も簡単!作業がはかどります!ホースリールが付いています。背負動噴とホースは別売りですのでご注意ください。
関連資料(28.64MB)巻取長さ(m)Φ8.5mm×30
ホース(SD-R30用) アリミツホース(SD-R30用)アリミツ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
背負動力噴霧機 高圧タイプ用カート(SD-R30)にお使いいただくホースです。 本体から離れた場所で散布作業をする場合に便利です。
関連資料(28.64MB)
高圧洗浄機(冷水タイプ) アリミツ高圧洗浄機(冷水タイプ)アリミツ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
軽量・コンパクト設計です。
用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。幅(mm)318質量(kg)12高さ(mm)259奥行(mm)240消費電力(W)1000電源単相100V電源コード(m)5給水方式水道直結タイプ吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)
高圧温水洗浄機/AHCシリーズ アリミツ高圧温水洗浄機/AHCシリーズアリミツ
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
739,800税込813,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)16.7出力(kW)5.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)14.7ノズルVJG200-40B
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
739,800税込813,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)16.3出力(kW)5.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)14.7ノズルVJG200-40B
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)31.9出力(kW)3.7電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.9ノズルAJG80-30VSA
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)31.6出力(kW)3.7電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.9ノズルAJG80-30VSA
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)21.4出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.4ノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)22.5出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.4ノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)30.1出力(kW)3.7周波数(Hz)50/60電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)36.2周波数(Hz)60出力(kW)3.7電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)10.3トラスコ品番855-6211質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)10機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)12.4トラスコ品番855-6210質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)9機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
329,800税込362,780
1台
欠品中
理論吐出量(L/min)20.6トラスコ品番855-6209質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)12.3トラスコ品番855-6207質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)14.8トラスコ品番855-6206質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
出力(kW)3.7電源(V)三相200V使用圧力(MPa)15機能自動ON/OFFノズルSGN160-30HL
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
出力(kW)3.7電源(V)三相200V機能自動ON/OFFノズルSGN160-30HL
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)7.8ノズルHJG120-30VAN
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)21.4出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.4ノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)22.5出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.4ノズルガンノズルⅡ
高圧温水洗浄機 アリミツ高圧温水洗浄機アリミツ
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
電源三相200V給水方式水道直結タイプ
TRY-245・345・395用ホースリール アリミツTRY-245・345・395用ホースリールアリミツ
48,980税込53,878
1個
欠品中
トラスコ品番101-6859適合機種TRY-245・345・395質量(kg)5本体寸法(mm)710×450×860
ホースリール アリミツホースリールアリミツ
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
トラスコ品番455-3241適合機種TRY-01カバーなし質量(kg)5能力(巻取能力)20mキャスターなし巻取形式手動