絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
176件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケーリングハンマー AmpcoスケーリングハンマーAmpco
26,980税込29,678
1丁
当日出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せずまた、衝撃にも強いです。かす取り、はつり作業に使用します。石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
スクレーパー AmpcoスクレーパーAmpco
11,980税込13,178
1丁
12日以内出荷
防爆仕様の塗装ブース用スクレーパーです。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途塗装ブース内の塗料削り落としに使用できます。刃幅(mm)76全長(mm)235トラスコ品番363-5686質量(g)345刃長(mm)100認定取得米国認定機関FMRC
クロスチス AmpcoクロスチスAmpco
43,980税込48,378
1丁
3日以内出荷
防爆機能を持ったノミです。米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
カットオフハンマー AmpcoカットオフハンマーAmpco
48,980税込53,878
1丁
3日以内出荷
防爆機能を持ったハンマーです。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途打撃、釘打ち、叩き削るときに全長(mm)385認定取得米国認定機関FMRC
T型スライドハンドル AmpcoT型スライドハンドルAmpco
28,980税込31,878
1丁
翌々日出荷
石油化学工場、船舶工場、精油所、ペイント工場、航空整備工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。防爆機能を持ったティーハンドルです。
認定取得米国認定機関FMRC
防爆クランプ Ampco防爆クランプAmpco
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番280-7025質量(g)800
防爆両口ハンマー Ampco防爆両口ハンマーAmpco
23,980税込26,378
1本
当日出荷から16日以内出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 たたく、つぶす作業に使用できます。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
防爆釘抜きハンマー Ampco防爆釘抜きハンマーAmpco
15,980税込17,578
1丁
当日出荷から翌々日出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 たたく、釘を抜く作業に使用できます。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)356認定取得米国認定機関FMRC
防爆丸頭ハンマー Ampco防爆丸頭ハンマーAmpco
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 たたく、つぶす作業に使用できます。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
防爆スケーリングハンマー Ampco防爆スケーリングハンマーAmpco
21,980税込24,178
1丁
翌々日出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せずまた、衝撃にも強いです。 かす取り、はつり作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)355頭径(mm)25頭部長(mm)135トラスコ品番280-7548質量(g)680認定取得米国認定機関FMRC
防爆マイナスドライバー Ampco防爆マイナスドライバーAmpco
6,398税込7,038
1本
当日出荷
各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
商品構成単品認定取得米国認定機関FMRC
防爆プラスドライバー Ampco防爆プラスドライバーAmpco
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
商品構成単品認定取得米国認定機関FMRC
防爆斜めニッパー Ampco防爆斜めニッパーAmpco
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
銅線・アルミ線の切断に使用します。 斜めニッパは、強力ニッパに比べ切断面が平らになります。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)178トラスコ品番280-5731質量(g)160切断能力(mm)(鉄線)1.4、(銅線)1.6認定取得米国認定機関FMRC
防爆ペンチ Ampco防爆ペンチAmpco
44,980税込49,478
1丁
4日以内出荷
銅線や針金を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業に用いられます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)230トラスコ品番280-6886質量(g)445切断能力(mm)(鉄線)1.8、(銅線)1.8認定取得米国認定機関FMRC
防爆プライヤー(ロングノーズ) Ampco防爆プライヤー(ロングノーズ)Ampco
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
先端が細くて長いので、狭い個所での作業に適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
全長(mm)180最大口開き(mm)32トラスコ品番280-6851質量(g)160
防爆プライヤー(ラウンドノーズ) Ampco防爆プライヤー(ラウンドノーズ)Ampco
84,980税込93,478
1丁
3日以内出荷
トラスコ品番280-6801質量(g)110
防爆プライヤー Ampco防爆プライヤーAmpco
22,980税込25,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口開きはつかむ物の大きさに合わせて2段階に変えられます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
防爆カッティングプライヤー Ampco防爆カッティングプライヤーAmpco
129,800税込142,780
1丁
3日以内出荷
ねじや釘等の頭を切断する作業に最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)230トラスコ品番280-5031質量(g)400切断能力(mm)(鉄線)1.4、(銅線)1.6認定取得米国認定機関FMRC
防爆ウォーターポンププライヤー Ampco防爆ウォーターポンププライヤーAmpco
44,980税込49,478
1丁
翌々日出荷から22日以内出荷
口開きはつかむ物の大きさに合わせて6段階に変えられます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
防爆両口スパナ Ampco防爆両口スパナAmpco
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
防爆片口スパナ Ampco防爆片口スパナAmpco
7,798税込8,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
防爆両口45度メガネレンチ Ampco防爆両口45度メガネレンチAmpco
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から9日以内出荷
防爆工具セット Ampco防爆工具セットAmpco
619,800税込681,780
1セット
9日以内出荷
防爆仕様です。 非磁性です。 あらゆる火気厳禁での場所に使用可能です。 標準的なメンテナンス作業に適応した厳選37点セットです。
セット商品数37トラスコ品番296-3213質量(kg)10.5
防爆ピンポンチ Ampco防爆ピンポンチAmpco
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部分が平らなので、スプリングピンなどの打ち抜きが容易にできます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
防爆ピンセット Ampco防爆ピンセットAmpco
18,980税込20,878
1本
60日以内出荷
トラスコ品番280-7335質量(g)10
防爆斧 Ampco防爆斧Ampco
94,980税込104,478
1本
翌々日出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを使用しています。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRCトラスコ品番325-5115全長(mm)915質量(kg)3.77刃幅(mm)127頭部長(mm)305
防爆手斧 Ampco防爆手斧Ampco
31,980税込35,178
1本
9日以内出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを採用しています。 握りやすいグリップでバランスよく使用できます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRCトラスコ品番325-5182全長(mm)355質量(kg)1刃幅(mm)90頭部長(mm)165
防爆ピック用グラスファイバーハンド Ampco防爆ピック用グラスファイバーハンドAmpco
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
石油化学工場、精油所、精練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。 柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
認定取得米国認定機関FMRCトラスコ品番280-8064全長(mm)915質量(kg)1.22
防爆 ピック Ampco防爆 ピックAmpco
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
石油化学工場、精油所、精練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRCトラスコ品番280-8056質量(kg)2.1頭部幅(mm)406
防爆バール Ampco防爆バールAmpco
38,980税込42,878
1丁
3日以内出荷から75日以内出荷
くぎ抜きやてことしての作業はもちろん、機械の移設作業などにも最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
防爆ショベル丸型 Ampco防爆ショベル丸型Ampco
76,980税込84,678
1丁
60日以内出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 穴掘り、土掘り、溝掘り、掘り起こしなど、広範囲な作業分野に最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)940トラスコ品番280-7874質量(kg)1.91先端形状丸型刃先(mm)286刃先幅寸法(mm)228認定取得米国認定機関FMRC
防爆ショベル角型 Ampco防爆ショベル角型Ampco
91,980税込101,178
1丁
当日出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 穴掘り、土掘り、溝掘り、掘り起こしなど、広範囲な作業分野に最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)940トラスコ品番280-7904質量(kg)2.18先端形状角型刃先(mm)280刃先幅寸法(mm)228認定取得米国認定機関FMRC
防爆くわ(グラスファイバーハンドル) Ampco防爆くわ(グラスファイバーハンドル)Ampco
47,980税込52,778
1丁
翌々日出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 土木現場やスクラップ分別作業にお薦めです。 埋設されているガス管などの交換時にお薦めです。 石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRCトラスコ品番280-7912全長(mm)1400質量(kg)1.54刃幅(mm)200頭部幅(mm)200
防爆たがね Ampco防爆たがねAmpco
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
削り、はつり、はがし作業、薄い鉄板の切断に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
長さ許容差(mm)±7認定取得米国認定機関FMRC
防爆ブラシ(歯ブラシタイプ) Ampco防爆ブラシ(歯ブラシタイプ)Ampco
1,498税込1,648
1本
当日出荷
独特な柄の曲がりが特長です。 機械や建物の磨きにくい角部などの磨きを容易にしました。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRCトラスコ品番280-5511幅(mm)12.7全長(mm)200質量(g)45列数7毛丈(mm)12.7行数3
防爆ハンドブラシ  カーブハンドル Ampco防爆ハンドブラシ カーブハンドルAmpco
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
普通のワイヤブラシと違ってさびが出にくくブラシが抜けにくくなっています。 カーブハンドルです。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRCトラスコ品番280-5481幅(mm)28.6全長(mm)349質量(g)250列数19毛丈(mm)28.6行数4
防爆ハンドブラシ Ampco防爆ハンドブラシAmpco
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
普通のワイヤブラシに比べて、毛足がやや長く幅が広いのが特長です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRCトラスコ品番280-5308幅(mm)57.2全長(mm)184.2質量(g)340列数19毛丈(mm)44.5行数6
防爆ナイフ Ampco防爆ナイフAmpco
7,298税込8,028
1本
当日出荷
木やゴム、布等の非金属の物を削る、裂く等の作業に使用できます。 再研磨には両頭グラインダー等を使用してください。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC全長(mm)203刃長(mm)101トラスコ品番280-6991質量(g)80刃幅(mm)22
防爆ナイフ Ampco防爆ナイフAmpco
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
木やゴム、布等の非金属の物を削る、裂く等の作業に使用できます。 再研磨には両頭グラインダー等を使用してください。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
防爆センターポンチ Ampco防爆センターポンチAmpco
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷から75日以内出荷
穴あけ作業時の芯合わせとしてお役立てください。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
先端径(mm)1認定取得米国認定機関FMRC