カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • イースタン精工
  • モノタロウ(1)
  • Kawasaki(57)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • NACHI(不二越)(10)
  • NSK(日本精工)(43)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • RS PRO(18)
  • UDトラックス(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(58)
  • エレコム(7)
  • オーハウス(4)
  • サンエス(57)
  • スズキ(81)
  • トヨタ(58)
  • ニッサン(107)
  • ホンダ(804)
  • メディアカバーマーケット(122)
  • 三菱ふそう(46)
  • 日野自動車(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6202 nse」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Bタイプ イースタン精工

    ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Bタイプ

    イースタン精工(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。
    用途機械設備、搬送用など。材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン色グレータイプB使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級硬度(ショア A)90
  • ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング イースタン精工

    ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング

    イースタン精工
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
    用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)、ボルト部:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0053
  • ウレタンベアリング URPタイプ イースタン精工

    ウレタンベアリング URPタイプ

    イースタン精工
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    JISベアリングを内蔵、ベアリングに影響をあたえないようベアリングケースにウレタン(ウレタン硬度90°)を焼付しています。 回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。 接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。
    用途各種搬送用。使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • ウレタンベアリング イースタン精工

    ウレタンベアリング

    イースタン精工(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    URPタイプより荷重レベルが2.5倍アップしたタイプです。 接着性・耐摩耗性・静音性に優れています。
    用途機械装置、搬送用など。使用温度範囲(℃)-20~70
  • スチール製 六角穴ボルト付ベアリング イースタン精工

    スチール製 六角穴ボルト付ベアリング

    イースタン精工
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    JISベアリングに取付ねじを接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
    用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。材質ベアリング:スチール、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)2018年トラスコ掲載ページ2 0054
ベアリング(軸受)カテゴリ