カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- イースタン精工
- モノタロウ(1)
- NSK(日本精工)(9)
- 岩田製作所(6)
- KMT(4)
- NMB(ミネベア)(3)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)
- EZO(北日本精機)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 日東工器(2)
- TRUSCO(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「695zz」の検索結果

樹脂ベアリング Eタイプ
イースタン精工(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
ステンレスベアリング(六角穴ボルトタイプ)
イースタン精工¥1,398税込¥1,5381個当日出荷JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。用途各種搬送部分、機械設備等。タイプ六角穴ボルトタイプ使用温度範囲(℃)-40~140精度等級JIS B 1514 0級
六角溝ネジ付ベアリング
イースタン精工¥699税込¥7691個当日出荷JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。用途各種搬送部分、機械設備など。幅(mm)4タイプ六角穴ボルトタイプ使用温度範囲(℃)-40~140℃ねじ長さ(mm)5ねじ寸法M4×0.70ツバ厚(mm)1.5精度等級JIS B 1514 0級