カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- イースタン精工
- トックベアリング(TOK)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
「as22 tok」の検索結果

スチールベアリング(六角穴ボルトタイプ)
イースタン精工(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。用途各種搬送部分、機械設備等。材質/仕上(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ使用温度範囲-40~140℃精度等級JIS B 1514 0級
ステンレスベアリング(六角穴ボルトタイプ)
イースタン精工¥869~税込¥956~1個当日出荷JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。用途各種搬送部分、機械設備等。タイプ六角穴ボルトタイプ使用温度範囲(℃)-40~140精度等級JIS B 1514 0級
ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング
イースタン精工¥729~税込¥802~1個当日出荷JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)、ボルト部:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0053
六角溝ネジ付ベアリング
イースタン精工¥699~税込¥769~1個当日出荷JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。用途各種搬送部分、機械設備など。幅(mm)4タイプ六角穴ボルトタイプ使用温度範囲(℃)-40~140℃ねじ長さ(mm)5ねじ寸法M4×0.70ツバ厚(mm)1.5精度等級JIS B 1514 0級