カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- イースタン精工
- モノタロウ(29)
- Panasonic(パナソニック)(2,684)
- パナソニック電工(4)
- 日東工業(33)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- EV(2)
- Tech-EV(17)
- 東芝ライテック(5)
- 三協リール(1)
- UNISON(ユニソン)(3)
- ANALOG DEVICES(10,817)
- piaggio(ピアッジオグループ)(4,881)
- ホンダ(4,164)
- 三菱ふそう(3,928)
- KTM(1,535)
- GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,347)
- BMW(1,192)
- MAZDA(マツダ)(1,096)
- 日野自動車(1,020)
- ブランドをもっと見る
「ev」の検索結果
特価

樹脂ベアリング EVタイプ
イースタン精工(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃寸法R(mm)0.6精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
樹脂ベアリング EV-6Bタイプ
イースタン精工¥1,098税込¥1,2081個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)0.6ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
樹脂ベアリング EV-Bタイプ
イースタン精工¥969~税込¥1,066~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)0.6ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
樹脂ベアリング EV-6Bタイプ ステンレス
イースタン精工¥22,980税込¥25,2781箱(10個)7日以内出荷ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。 耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション
樹脂プーリー V溝タイプ
イースタン精工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60