カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- イースタン精工
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
「rp2055」の検索結果

ウレタンベアリング URPタイプ
イースタン精工¥1,998税込¥2,1981個当日出荷JISベアリングを内蔵、ベアリングに影響をあたえないようベアリングケースにウレタン(ウレタン硬度90°)を焼付しています。 回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。 接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。用途各種搬送用。使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級