カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • いけうち
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JJXP」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち充円錐ノズル JJXPシリーズいけうち
629税込692
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製いけうち(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズいけうち
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):55(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):0.5(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8546アズワン品番67-2200-58
多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ いけうち多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズいけうち
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
コンパクトヘッダーにJJXPノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2材質S303
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズいけうち
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):80(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):10(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 10 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8576アズワン品番67-2200-45
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズいけうち
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):70(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):8(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 080 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8580アズワン品番67-2200-44
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズいけうち
929税込1,022
1個
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):1.5(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●ねじ寸法:R1/8●メーカー正式品番:1/8M JJXP 015 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8549アズワン品番67-2200-57
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズいけうち
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):85(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):12(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 12 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8545アズワン品番67-2200-46
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス(0.2MPa) 3/8FJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス(0.2MPa) 3/8FJJXPシリーズいけうち
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):7(0.2MPa時)●ねじサイズ:Rc3/8●寸法(mm)(全長×外径):43×20●メーカー正式品番:3/8F JJXP 070 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8542アズワン品番67-2200-39
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズいけうち
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):7(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8541アズワン品番67-2200-43
標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち標準充円錐ノズル SUS303製いけうち(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
標準充円錐ノズル SUS303製 メス いけうち標準充円錐ノズル SUS303製 メスいけうち
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
標準充円錐ノズル いけうち標準充円錐ノズルいけうち
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応