カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • いけうち
  • 岩田製作所(32)
  • 京セラ(24)
  • 第一計器(7)
  • ノーブランド(6)
  • Namekawa(滑川軽銅)(6)
  • エスコ(3)
  • 光モール(3)
  • アズワン(2)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 関西ペイント(2)
  • ニッサチェイン(2)
  • (2)
  • 三洋工具(2)
  • エンジニア(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ダイケン(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5052 3mm」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製 いけうちブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製いけうち
25,980税込28,578
1個
当日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4842材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
ブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製 いけうちブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製いけうち
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4844材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ いけうち直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズいけうち
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。
ねじサイズR1/2口径(Φmm)3孔数8最高使用圧力(kPa)100
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-BR)シリーズ いけうち直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-BR)シリーズいけうち
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJet(R)。
ねじサイズR1/2口径(Φmm)3孔数6最高使用圧力(kPa)100
関連キーワード
銅 3mm特集