カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- いけうち
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bbxp」の検索結果
特価

広角充円錐ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。噴射角度120°(0.2MPa時)材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
広角充円錐ノズル
いけうち¥899税込¥9891個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120度のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8571材質ステンレス角度(°)【噴霧】120(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3.00(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
広角充円錐ノズル
いけうち¥1,198税込¥1,3181個当日出荷●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8583危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応