カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PTFE樹脂製 1/4オス
いけうち¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷小噴量の充円錐ノズルです。特殊形状のワーラーを採用し、小噴量かつ優れた流量分布を実現しました。最高の耐薬品性を持つPTFE(4フッ化樹脂)製です。射出成形品は2フッ化樹脂(PVDF)製です。用途散布:エッチング液、酸性液。洗浄:純水。材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
標準充円錐ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
広角充円錐ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)噴射角度120°(0.2MPa時)
小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PTFE樹脂製 1/8オス
いけうち¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷小噴量の充円錐ノズルです。特殊形状のワーラーを採用し、小噴量かつ優れた流量分布を実現しました。最高の耐薬品性を持つPTFE(4フッ化樹脂)製です。射出成形品は2フッ化樹脂(PVDF)製です。用途散布:エッチング液、酸性液。洗浄:純水。材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス
いけうち¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小噴量の充円錐ノズルです。特殊形状のワーラーを採用し、小噴量かつ優れた流量分布を実現しました。最高の耐薬品性を持つPTFE(4フッ化樹脂)製です。射出成形品は2フッ化樹脂(PVDF)製です。用途散布:エッチング液、酸性液。洗浄:純水。トラスコ品番198-9505材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:60(0.2MPa時)噴霧量(L/min)0.5(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
小噴量形充円錐ノズル JJRPシリーズ PVDF樹脂製 1/8オス
いけうち¥2,598税込¥2,8581個当日出荷小噴量の充円錐ノズルです。特殊形状のワーラーを採用し、小噴量かつ優れた流量分布を実現しました。最高の耐薬品性を持つPTFE(4フッ化樹脂)製です。射出成形品は2フッ化樹脂(PVDF)製です。用途散布:エッチング液、酸性液。洗浄:純水。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製
いけうち(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B
標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90°
いけうち(9件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス(0.2MPa) 3/8FJJXPシリーズ
いけうち¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):7(0.2MPa時)●ねじサイズ:Rc3/8●寸法(mm)(全長×外径):43×20●メーカー正式品番:3/8F JJXP 070 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8542アズワン品番67-2200-39
山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ
いけうち¥566~税込¥623~1個当日出荷から22日以内出荷スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)質量(g)13噴射角度(標準圧力時)65ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製
いけうち(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製
いけうち(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
広角扇形ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。材質ステンレス種類扇型常用圧力(MPa)0.15圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら