カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- モノタロウ(1)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
- DID(5)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- KANA(片山チエン)(3)
- KOVAX(コバックス)(3)
- NEMICON(ネミコン)(4)
- SMC(317)
- イスカル(4)
- エスコ(5)
- エフピコチューパ(4)
- カイスイマレン(4)
- コンパクトツール(6)
- サンドビック(14)
- スバル(4)
- タンガロイ(9)
- 信越化学工業(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

標準扇形ノズルステンレス製 1/8オス
いけうち¥739税込¥8131個当日出荷から翌々日出荷最も打力の強い直進棒流を噴霧します。液抵抗を最小に抑える内部設計により、同一噴孔径では他の直進ノズルよりはるかに大きな噴霧流量を発生し、管内乱流にも強いです。噴口部にセラミックチップを使用しています。用途機械装置や各種容器の高圧ジェット洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
直進ノズル(自在継手付き) UT+CPシリーズ
いけうち¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から15日以内出荷強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。材質S303質量(g)125ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)0.3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら