曜日別特売

標準扇形ノズルステンレス製 1/8オス

標準扇形ノズルステンレス製 1/8オス - いけうち

最も打力の強い直進棒流を噴霧します。
液抵抗を最小に抑える内部設計により、同一噴孔径では他の直進ノズルよりはるかに大きな噴霧流量を発生し、管内乱流にも強いです。
噴口部にセラミックチップを使用しています。

用途
機械装置や各種容器の高圧ジェット洗浄に。
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全22種類を絞り込む
トラスコ品番
22種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061846971/8MCP111S303850-75161/8M CP 111 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061848891/8MCP56S303850-75301/8M CP 56 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061850111/8MCP186S303850-75221/8M CP 186 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061851081/8MCP210S303850-75241/8M CP 210 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061856501/8MCP124S303850-75171/8M CP 124 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061859481/8MCP136S303850-75181/8M CP 136 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061864991/8MCP31S303850-75261/8M CP 31 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061866481/8MCP37S303850-75271/8M CP 37 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061870681/8MCP68S303850-75321/8M CP 68 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061871201/8MCP74S303850-75331/8M CP 74 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061873121/8MCP80S303850-75341/8M CP 80 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061875061/8MCP161S303850-75201/8M CP 161 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061875921/8MCP99S303850-75371/8M CP 99 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061879781/8MCP198S303850-75231/8M CP 198 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061880911/8MCP87S303850-75351/8M CP 87 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061883011/8MCP93S303850-75361/8M CP 93 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061883281/8MCP62S303850-75311/8M CP 62 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061893961/8MCP43S303850-75281/8M CP 43 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061896491/8MCP49S303850-75291/8M CP 49 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061902091/8MCP148S303850-75191/8M CP 148 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061903581/8MCP25S303850-75251/8M CP 25 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
061906021/8MCP173S303850-75211/8M CP 173 AL99-S303
オープン
¥739
¥813(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする