カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- StarTech.com(18)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 玄人志向(3)
- クリエイティブメディア(2)
- エアリア(2)
- Dell Technologies(2)
- ビクセン(1)
- 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ssxp」の検索結果

充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製
いけうち¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 95°(0.2MPa) 1/4MSSXPシリーズ
いけうち¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。仕様●噴霧角度(°):95(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):6(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/4●メーカー正式品番:1/4M SSXP 060 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8584アズワン品番67-2200-49
充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス 90°(0.2MPa) 1/8MSSXPシリーズ
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。仕様●噴霧角度(°):90(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):2(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8568アズワン品番67-2200-55
充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス 100°(0.2MPa) 3/8FSSXPシリーズ
いけうち¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。仕様●噴霧角度(°):100(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):7(0.2MPa時)●ねじサイズ:Rc3/8●寸法(mm)(全長×外径):45.5×20●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8564アズワン品番67-2200-35