曜日別特売

充角錐ノズル SSXPシリーズ HTPVC樹脂製 ネジ1/4オス

充角錐ノズル SSXPシリーズ HTPVC樹脂製 ネジ1/4オス - いけうち充角錐ノズル SSXPシリーズ HTPVC樹脂製 ネジ1/4オス - いけうち充角錐ノズル SSXPシリーズ HTPVC樹脂製 ネジ1/4オス - いけうち充角錐ノズル SSXPシリーズ HTPVC樹脂製 ネジ1/4オス - いけうち

正方形のスプレーパターンを持ち、均等な流量分布の充角錐ノズルです。
対面噴霧角度は90°~100°と広角のため、広い面積をカバー可能です。
充円錐ノズルを複数列配列した際の「すきま」問題を解消します。
旋回子にX形ワーラーを使用しています。
異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。

用途
洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂。
冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。
散布:汚水処理、消泡、防火、消火、鎮塵。
トラスコ品番
198-9575
材質
耐熱塩ビ(HTPVC)
圧力
0.15
角度(°)
噴霧:65(0.15MPa時)
メーカー純正品番
1/4M SSXP 1.5*65/4.5 HTPVC
噴霧量(L/min)
4.5(0.15MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619177614MSSXP1.5.65.4.5HTPVC
オープン
¥699
¥769(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする