3ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
110件中 81110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア) イシグロ黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア)イシグロ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質(本体)黄銅
黄銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】 イシグロ黄銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】イシグロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質銘板:SP材質(本体)C3602BD寸法H(mm)25寸法d3(mm)2.5材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)PA寸法S1(mm)22寸法d1(Rc)3/8材質(弁棒)C3604BD寸法d2G3/8
青銅 圧力計用ニードル弁【ロングH・20K・テーパメネジX平行メネジ】 イシグロ青銅 圧力計用ニードル弁【ロングH・20K・テーパメネジX平行メネジ】イシグロ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質銘板:SP材質(本体)CAC406C寸法H(mm)53.5寸法d3(mm)2.5材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)PA寸法S1(mm)22寸法d1(Rc)3/8材質(弁棒)C3604BD寸法d2G3/8
青銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】 イシグロ青銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】イシグロ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質銘板:SP材質(本体)CAC406C寸法H(mm)25寸法d3(mm)2.5材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)PA寸法S1(mm)22寸法d1(Rc)3/8材質(弁棒)C3604BD寸法d2G3/8
SCS13A スイングチャッキ弁 ねじ込み イシグロSCS13A スイングチャッキ弁 ねじ込みイシグロ
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13A
SCS13A ゲート弁 ねじ込み イシグロSCS13A ゲート弁 ねじ込みイシグロ
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13A
SCS13ボール弁 蝶ハンドル ねじ込み イシグロSCS13ボール弁 蝶ハンドル ねじ込みイシグロ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13
SCS14ボール弁 ねじ込み イシグロSCS14ボール弁 ねじ込みイシグロ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS14
SCS14ボール弁 フルボア ねじ込み イシグロSCS14ボール弁 フルボア ねじ込みイシグロ
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS14関連資料(0.62MB)
SCS13ボール弁 フルボア ねじ込み イシグロSCS13ボール弁 フルボア ねじ込みイシグロ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13関連資料(0.62MB)
SCS13ボール弁 ねじ込み イシグロSCS13ボール弁 ねじ込みイシグロ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13
SCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10] イシグロSCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10]イシグロ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13A
白ノンガスフランジ 20K・DA SOP-FF イシグロ白ノンガスフランジ 20K・DA SOP-FFイシグロ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
使用圧力20K呼び圧力20K
白鉄フランジ 割フランジ・10K・SOP-FF イシグロ白鉄フランジ 割フランジ・10K・SOP-FFイシグロ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
白鉄フランジ 16K・SOP-RF イシグロ白鉄フランジ 16K・SOP-RFイシグロ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SOP型使用圧力16K呼び圧力16K
白鉄閉止フランジ 20K・BL-RF イシグロ白鉄閉止フランジ 20K・BL-RFイシグロ
7,690税込8,459
1個
翌々日出荷
BL型使用圧力20K穴数8ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴数8呼び圧力20K
白ルーズフランジ 割フランジ・10K・SOP-LJ イシグロ白ルーズフランジ 割フランジ・10K・SOP-LJイシグロ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
使用圧力10K呼び圧力10K
黒ルーズフランジ 10K・SOP-LJ イシグロ黒ルーズフランジ 10K・SOP-LJイシグロ
689税込758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
使用圧力10K呼び圧力10K
白鉄フランジ 20K・SOP-FF イシグロ白鉄フランジ 20K・SOP-FFイシグロ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力20K呼び圧力20K
白鉄フランジ 10K・SOP-FF イシグロ白鉄フランジ 10K・SOP-FFイシグロ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力10Kガスケット座厚(f)(mm)3呼び圧力10K
耐圧ホース用継手 スマートロック ステンレスタイプ イシグロ耐圧ホース用継手 スマートロック ステンレスタイプイシグロ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)2仕様樹脂袋ナット+ステンレスネジRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製リング継手 異型フレヤードユニオン IVL-RFCシリーズ イシグロ黄銅製リング継手 異型フレヤードユニオン IVL-RFCシリーズイシグロ
639税込703
1個
7日以内出荷
材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズ イシグロステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズイシグロ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
コンパクトで低圧力損失です。
材質本体/SCS13A、スクリーン/SUS304、ガスケット/PTFE最高使用温度(℃)180最高使用圧力(MPa)1.96適合流体蒸気・気体・液体RoHS指令(10物質対応)対応
ストレイナー用エレメント イシグロストレイナー用エレメントイシグロ
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
小型電動ボールバルブ 青銅 AC100V イシグロ小型電動ボールバルブ 青銅 AC100Vイシグロ
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)青銅電源(V)AC100接続ネジ呼び圧力10Kマイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)定格電流(mA)90最大消費電力(W)9
小型電動ボールバルブ ステンレス AC100V イシグロ小型電動ボールバルブ ステンレス AC100Vイシグロ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)ステンレス電源(V)AC100接続ネジ最大消費電力(W)9定格電流(mA)90マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)呼び圧力10K
グローブバルブ 青銅 Aシリーズ イシグログローブバルブ 青銅 Aシリーズイシグロ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
材質青銅
イシグロ フランジFF型SS400 イシグロイシグロ フランジFF型SS400イシグロ
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
リング式銅管用継手 樹脂管用インサート IVL-INシリーズ イシグロリング式銅管用継手 樹脂管用インサート IVL-INシリーズイシグロ
209税込230
1個
7日以内出荷
仕様樹脂管用インサート材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管用継手 L型フレアードユニオン IVL-RCシリーズ イシグロリング式銅管用継手 L型フレアードユニオン IVL-RCシリーズイシグロ
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様L型フレアードユニオン材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98最大圧力(MPa)3.43使用流体油・水・空気等RoHS指令(10物質対応)対応