2ページ目:

62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型ベルトアーム 浦和工業薄型ベルトアーム浦和工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
BS33用薄型ベルトアームです。
トラスコ品番852-2858質量(g)25適合ベルト幅(mm)4~6(長さ300)
アングルアーム 浦和工業アングルアーム浦和工業
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
BS33用アングルベルトアームです。
トラスコ品番852-2860質量(g)30適合ベルト幅(mm)6~8(長さ300)
低速トルクタイプモーター 浦和工業低速トルクタイプモーター浦和工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途UTヘッドと組み合わせて研磨、研削加工に適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3735セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~80000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)8.8(900g・cm)
超音波ハンドピース 浦和工業超音波ハンドピース浦和工業
159,800税込175,780
1個
当日出荷
超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。 プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。 放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。 また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに適合【専用コントローラー】UC550Cトラスコ品番515-3760質量(g)175振幅45μm
延長ストレートコード 浦和工業延長ストレートコード浦和工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途モーターコードを延長する際のご使用に仕様US55以外のモーター(UA・UMシリーズ)に使用可能
延長カールコード 浦和工業延長カールコード浦和工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途モーターコードを延長する際のご使用にコード長さ(m)1.5仕様US55以外のモーター(UA・UMシリーズ)に使用可能トラスコ品番852-1744質量(g)60
ロングスレンダーヘッド 浦和工業ロングスレンダーヘッド浦和工業
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
先端部を細長くすることにより、狭い部分の加工が可能です。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3841セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm直径(Φmm)【先端部】8、【ストレート部】12質量(g)120
ロータリーハンディー 浦和工業ロータリーハンディー浦和工業
55,980税込61,578
1個
当日出荷
トラスコ品番515-3697コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
ハンドピースホルダー 浦和工業ハンドピースホルダー浦和工業
899税込989
1個
当日出荷
角度調節が可能です。 コントローラーの左右に取り付けてハンドピースを差し込みます。
仕様ハンドピ-スホルダ-トラスコ品番852-1772質量(g)11
パワーロータリーヘッド 浦和工業パワーロータリーヘッド浦和工業
44,980税込49,478
1個
当日出荷
大径軸受けの採用により、重切削に最適です。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3794セット内容装着コレットチャック6mm、付属コレットチャック3mm質量(g)150参考/旧型式UT03-21コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175、6.0、6.35
ハイブリッドコントローラー 浦和工業ハイブリッドコントローラー浦和工業
159,800税込175,780
1個
当日出荷
メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。 また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。 モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工にトラスコ品番515-3719セット内容ハンドピース・ホルダー×2質量(kg)2.6出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
スピードタイプモーター 浦和工業スピードタイプモーター浦和工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途UTヘッド(UT05、UT06、UT07、UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3751セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~30000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)6.4(650g・cm)
スタンダードヘッド 浦和工業スタンダードヘッド浦和工業
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
応用範囲の広い標準型ヘッドです。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3778セット内容装着コレットチャック2.34mm、付属コレットチャック3mm質量(g)115先端径(Φmm)15コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175
スタンダードクランプヘッド 浦和工業スタンダードクランプヘッド浦和工業
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
ヘッド部にストレート部分を設けることにより自動機や治工具などへクランプが可能です。
用途基板分割、加工などに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3859セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm質量(g)235クランプ径(Φmm)26
Φ6コレットチャック 浦和工業Φ6コレットチャック浦和工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途軸径6mmの工具を装着する際のご使用に仕様UT03専用トラスコ品番852-1753質量(g)5
Φ6.35コレットチャック 浦和工業Φ6.35コレットチャック浦和工業
5,398税込5,938
1個
当日出荷
用途軸径6.35mmの工具を装着する際のご使用に仕様UT03専用トラスコ品番852-1757質量(g)5
Φ3.175コレットチャック 浦和工業Φ3.175コレットチャック浦和工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途軸径3.175mmの工具を装着する際のご使用に質量(g)2
UMモーター用カールコード 浦和工業UMモーター用カールコード浦和工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
用途補修用部品に仕様UMモーターに使用可能トラスコ品番852-1742質量(g)50
UAモーター用カールコード 浦和工業UAモーター用カールコード浦和工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途補修用部品に仕様UA12A、UA13A、UA14Aモーターに使用可能トラスコ品番852-1743質量(g)50
G7コントローラー 浦和工業G7コントローラー浦和工業
54,980税込60,478
1台
当日出荷
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。
仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)トラスコ品番430-5728質量(kg)2.3コード長さ(m)2出力電圧(V)DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子2極
パワーコントローラー 浦和工業パワーコントローラー浦和工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電圧(V)DC3~30コード長さ(m)2