- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SUS(エスユーエス)
- 13ページ目
13ページ目: SUS(エスユーエス)のすべての商品
セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.9
表面処理アルマイト
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ
材質取手・プレート:A6063
質量(g)89
1セット
¥1,099
税込¥1,209
当日出荷
セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ
材質取手・プレート:A6063
質量(g)87
1セット
¥1,099
税込¥1,209
欠品中
材質A6N01SS-T5
質量(g)15.1
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
1個
¥176
税込¥194
当日出荷
セット内容回り止付ハードブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)67
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
1セット
¥499
税込¥549
欠品中
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
欠品中
材質A6N01SS-T5
質量(g)76
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質本体:スチール、車輪:ゴム
耐荷重(N)300
材質A6N01SS-T5
質量(g)116
表面処理アルマイト
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)4
表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
セット内容アングルブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)78
表面処理アルマイト
1セット
¥661
税込¥727
当日出荷
セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1
材質ADC12(アルミダイカスト)
質量(g)345
1セット
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
1個
¥359
税込¥395
欠品中
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
1個
¥143
税込¥157
当日出荷
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)13
表面処理回転防止機能付
1セット
¥263
税込¥289
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM3
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。
適合グリーンフレームN
材質SS400
質量(g)132
耐荷重(N)2000
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質ポリアミド
質量(g)12.6
1個
¥107
税込¥118
当日出荷
1パック(50個)
¥770
税込¥847
当日出荷
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ芯材:鉄
質量(kg)2
寸法L(mm)305
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
材質POM
対応SF20
質量(g/個)0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥799
税込¥879
10日以内出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。
セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
ケーブル長(m)2
1本
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
使用しないe-CON端子に 異物が入らないように保護をするカバーです。
入力(4ピン)用(37804-1000-00) : 5個
出力(3ピン)用(37803-1000-00) : 5個
1セット(10個)
¥380
税込¥418
当日出荷
2~3の入力機器の信号を1つにまとめる時に使用します。
ケーブル長(m)0.1
1本
¥590
税込¥649
当日出荷
入力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。
5本分の材料がセットになっています。
セット内容入力コネクタ 5個(SUC-327)、延長用入力コネクタ5個(SUC-464)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本
1個
¥2,600
税込¥2,860
欠品中
入力用ケーブルの延長に使用します。
ケーブル長(m)5
1本
¥950
税込¥1,045
12日以内出荷
前進指令、後退指令を制御することができます。
ケーブル長(m)2
1本
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
Φ25のランプ(緑)
型式MES-102A-G(パトライト)
ケーブル長(m)0.4
発光色緑
1個
¥8,498
税込¥9,348
11日以内出荷
Φ40のランプ3色
ケーブル長(m)1
発光色赤・黄・緑
1個
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。
ブザー付きです。(88dB)
型式NE-M1ANB-M
ケーブル長(m)2
メーカーパトライト
1個
¥18,880
税込¥20,768
当日出荷
4パターンの音声データ(MP3)を再生する事ができます。
BSV-24N-D(パトライト)
型式IB-MCT001
ケーブル長(m)2
メーカー因幡電機産業
1個
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷