- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SUS(エスユーエス)
- 4ページ目
4ページ目: SUS(エスユーエス)のすべての商品
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
90°連結したグリーンフレームS用の補強コネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)40
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
材質(車輪)ゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
耐荷重(N)300
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
耐荷重(N)300
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM5
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,206
税込¥2,427
当日出荷
適合グリーンフレームN
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
質量(g)2
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト
質量(g)20
1個
¥194
税込¥213
当日出荷
ヒンジコネクタのストッパーです。
材質(本体部)アルミ押出材
質量(g)21
1個
¥279
税込¥307
欠品中
フレームにアジャスタ等を取り付ける際に使用します。
材質ポリアミド
質量(g)4
1個
¥192
税込¥211
当日出荷
セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)34
表面処理アルマイト
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
材質本体:S10C相当、保持部:ステンレス
質量(g)11
表面処理ユニクロメッキ
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)111
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)53
対応SF4045シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]
備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
シリーズSiO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
1セット(4個)
¥960
税込¥1,056
欠品中
適合Φ22~30スイッチ用 L
材質透明PET#25μmt
種類非常停止シール、5枚セット
文字色黒色
地色黄色
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
寸法L(mm)25
寸法D(mm)Φ75
寸法T(mm)M12
適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ
耐荷重(N)400
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)27
タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥254
税込¥279
当日出荷
コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)25
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。
用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)20
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
適合グリーンフレームN
材質SS400、SU304
長さ(mm)100
質量(g)153
耐荷重(N)5000
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個
色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。
底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ
材質本体:PA/ネジ:SWCH
質量(g)11
シリーズGF
耐荷重(N)980
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。
板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂
質量(g)189
シリーズGF
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
フレームの取付角度を自由に決めることができます。
角度の固定はボルトを締めるだけ。
耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)114
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)22.5
穴数1
フレームをレールとして利用するパーツです。
用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。
材質スチール/ポリアセタール/ステンレス
質量(g)17
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
セット内容ジョイントバーS140×1、セットスクリュー(M6×8)×4
材質S10C相当
質量(g)8
表面処理ユニクロメッキ
1セット
¥503
税込¥553
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)209
シリーズグリーンフレームN
1個
¥4,721
税込¥5,193
当日出荷