- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SUS(エスユーエス)
- 7ページ目
7ページ目: SUS(エスユーエス)のすべての商品
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
トレイラック/キャビネットのオプションです。
適合SFシリーズ
材質PP
シリーズGF
有効内寸(mm)329×228×60
外寸(mm)374×273×64
1個
¥1,199
税込¥1,319
当日出荷
適合Φ16スイッチ用 S
材質透明PET#25μmt
種類非常停止シール、5枚セット
文字色黒色
地色黄色
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)22.5
長さL(mm)146
穴数2
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×45D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
寸法L(mm)85
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。つまみネジで仮固定ができます。
材質アルミ押出材
質量(g)24
1個
¥279
税込¥307
欠品中
差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。
材質(本体部)アルミダイカスト、(ボルト・ナット・ベアリング部)鉄、(固定部)ゴム・鉄
質量(g)91
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
工具レスでコネクタを取り付たり、位置をずらしたりが簡単にできます。
材質(ボルト・カラー)ステンレス、(ノブ)ナイロン 6・ポリプ ロピレン
質量(g)21
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
グリーンフレームの凸部にカチッと取り付けができるケーブルダクトです。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)2000
質量(g)176
対応グリーンフレームN
1個
¥396
税込¥436
10日以内出荷
部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。
付属品セットスクリュー、M 3×5(ステンレス)×2
材質アルミ押出材
質量(g)18
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥254
税込¥279
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス
質量(g)55
タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥509
税込¥560
欠品中
用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)19
1個
¥332
税込¥365
当日出荷
1個
¥779
税込¥857
欠品中
材質A6N01SS-T5
質量(g)113
表面処理アルマイト
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質ターンブラケット本体:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)40
表面処理アルマイト
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM3
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理
質量(g)15
1個
¥154
税込¥169
当日出荷
仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
出力用のケーブルの延長で使用します。
ケーブル長(m)2
1本
¥500
税込¥550
欠品中
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
樹脂プレートの取り付け用パーツです。
フレームにワンタッチで取付可能です。
樹脂プレートの加工も不要です。
適合グリーンフレームN
材質ポリプロピレン
長さ(mm)2000
質量(g)83/m
シリーズGF
1個
¥964
税込¥1,060
欠品中
リニアスライダ用の端面保護キャップの2個セットです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)16
シリーズGF
キット内容キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(2個)
1個
¥330
税込¥363
欠品中
グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット部:アルミ
質量(g)140
シリーズGF
1個
¥1,642
税込¥1,806
当日出荷
樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。
取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN
材質本体・スペーサー:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラー:樹脂/ボルト・ワッシャー:鉄
質量(g)56
シリーズGF
キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1
耐荷重(N)30
1個
¥1,312
税込¥1,443
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)70
シリーズGF
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合グリーンフレームN
材質SUS304-CSP
質量(g)82
シリーズGF
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。
Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。
グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか
質量(g)60
シリーズGF
キット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
1個
¥1,099
税込¥1,209
当日出荷
仕様穴加工なし
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。
ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6
質量(g)134
タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。
耐荷重(N)200
1個
¥3,949
税込¥4,344
当日出荷
用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
材質ナイロン
質量(g)68
タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)52
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)60
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥369
税込¥406
欠品中
材質A6N01SS-T5
質量(g)40
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
1個
¥1,013
税込¥1,114
欠品中
材質ポリアセタール(グレー)
質量(g)6
耐荷重(kg)3.5
1個
¥716
税込¥788
当日出荷
セット内容ジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)×4
材質S10C相当
質量(g)169
表面処理ユニクロメッキ
1セット
¥631
税込¥694
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400/SPCC
質量(g)621
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,859
税込¥2,045
当日出荷