カテゴリ
- 機構部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(646)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
- 十川ゴム(120)
- ホンダ(107)
- SMC(81)
- コノエ(57)
- コンサス(45)
- エスコ(14)
- ノーブランド(14)
- MAZDA(マツダ)(13)
- ERECTA(エレクター)(12)
- ケージーパルテック(12)
- スズキ(10)
- フェリック(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- スバル(7)
- アクリサンデー(7)
- ニッサン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「910-l」の検索結果
特価

SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥1,830税込¥2,0131本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥1,079税込¥1,1871本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
SF-20・40・1F
SUS(エスユーエス)¥1,298税込¥1,4281本10日以内出荷材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
GF P100高剛性
SUS(エスユーエス)¥2,298税込¥2,5281本12日以内出荷大型ブースの梁材として使用できます。適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN