カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(220)
  • FA担当者のオススメ新商品(199)
  • バイク純正部品(192)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 制御機器(73)
  • 自動車純正部品(54)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 自動車補修部品(29)
  • 切削工具(28)
  • 清掃用品(26)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 自転車部品(20)
  • 作業服(19)
  • 洗車・清掃(15)
  • メカニカル部品(14)
  • カー用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 電気材料(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 医療(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 家電(4)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「910-m」の検索結果

関連キーワード
990件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

    TOWA(東和コーポレーション)(80件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10双)
    当日出荷
    特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(721件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻(10m)
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • コロナ22 910mmX25m ミヅシマ工業

    コロナ22 910mmX25m

    ミヅシマ工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    多目的に使用可能なパンチカーペットです。 ホルムアルデヒド対策品。
    用途床材保護。 パンチカーペット。 屋内用。 ホルムアルデヒド対策品。幅(mm)910厚さ(mm)3.3質量(kg)16.5タイプロールタイプ
  • スターロープ 三ツ星ベルト

    スターロープ

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
    タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
  • ビニール管 アラム

    ビニール管

    アラム(10件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱温度(℃)約70(無負荷)材質軟質塩化ビニル
  • バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学

    バンコード丸ベルト#480(橙色)

    バンドー化学(87件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 910mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R910ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 910mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R910ELF

    BOURNS
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 910mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 910mmx20m 人工芝 エスコ

    910mmx20m 人工芝

    エスコ
    ¥30,300税込¥33,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997RK-16
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》

    十川産業(13件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
  • CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランド

    CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐

    ノーブランド(27件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
  • 塩ビ板 透明 モノタロウ

    塩ビ板 透明

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
    用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ色透明比重1.4熱変形温度(℃)50~55
  • 910mmx30m/30メッシュ 防虫網 エスコ

    910mmx30m/30メッシュ 防虫網

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952AD-89
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)
    ¥5,124~税込¥5,636~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
  • 910mmx30m/20メッシュ 防虫網 エスコ

    910mmx30m/20メッシュ 防虫網

    エスコ
    ¥9,280税込¥10,208
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AD-86
  • 910mmx30m 人工芝(透水タイプ) エスコ

    910mmx30m 人工芝(透水タイプ)

    エスコ
    ¥33,000税込¥36,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997RK-30
  • クラフト紙ロール巻910mmx20m ユタカメイク

    クラフト紙ロール巻910mmx20m

    ユタカメイク
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番828-0483材質クラフト紙質量(g)930RoHS指令(10物質対応)対応
  • 910mmx30m/24メッシュ 防虫網 エスコ

    910mmx30m/24メッシュ 防虫網

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AD-87
  • コロナ22 M617 910mmX25m乱 ミヅシマ工業

    コロナ22 M617 910mmX25m乱

    ミヅシマ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1024幅(mm)910質量(kg)16.5長さ(m)25
  • コロナ22 M415 910mmX25m乱 ミヅシマ工業

    コロナ22 M415 910mmX25m乱

    ミヅシマ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1017幅(mm)910質量(kg)16.5長さ(m)25
  • コロナ22 M317 910mmX25m乱 ミヅシマ工業

    コロナ22 M317 910mmX25m乱

    ミヅシマ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1014幅(mm)910質量(kg)16.5長さ(m)25
  • コロナ22 M213 910mmX25m乱 ミヅシマ工業

    コロナ22 M213 910mmX25m乱

    ミヅシマ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1013幅(mm)910質量(kg)16.5長さ(m)25
  • 人工芝生KG3000S 910mmX20M ミヅシマ工業

    人工芝生KG3000S 910mmX20M

    ミヅシマ工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番449-7295幅(mm)910厚さ(mm)7質量(kg)16.5色グリーン長さ(m)20パイル長(mm)7
  • コロナ22 M614 910mmX25m乱 ミヅシマ工業

    コロナ22 M614 910mmX25m乱

    ミヅシマ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1022幅(mm)910質量(kg)16.5長さ(m)25
  • コロナ22 M419 910mmX25m乱 ミヅシマ工業

    コロナ22 M419 910mmX25m乱

    ミヅシマ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1019幅(mm)910質量(kg)16.5長さ(m)25
  • コロナ22 M416 910mmX25m乱 ミヅシマ工業

    コロナ22 M416 910mmX25m乱

    ミヅシマ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1018幅(mm)910質量(kg)16.5長さ(m)25
  • 910mmx10m オイルクリーンマット(グレー) エスコ

    910mmx10m オイルクリーンマット(グレー)

    エスコ
    ¥30,000税込¥33,000
    1個
    翌日出荷
    工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。 使い捨てタイプです。
    エスコ品番EA997RL-11材質PP+PE+PET幅(mm)910厚さ(mm)3色グレー長さ(m)10質量(g/m2)650
  • コロナ22 M615 910mmX25m乱 ミヅシマ工業

    コロナ22 M615 910mmX25m乱

    ミヅシマ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1023幅(mm)910質量(kg)16.5長さ(m)25
  • コロナ22 M611 910mmX25m乱 ミヅシマ工業

    コロナ22 M611 910mmX25m乱

    ミヅシマ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1021幅(mm)910質量(kg)16.5長さ(m)25
  • コロナ22 M414 910mmX25m乱 ミヅシマ工業

    コロナ22 M414 910mmX25m乱

    ミヅシマ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1016幅(mm)910質量(kg)16.5長さ(m)25
  • コロナ22 M413 910mmX25m乱 ミヅシマ工業

    コロナ22 M413 910mmX25m乱

    ミヅシマ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1015幅(mm)910質量(kg)16.5長さ(m)25
  • コロナ22 M211 910mmX25m乱 ミヅシマ工業

    コロナ22 M211 910mmX25m乱

    ミヅシマ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1011幅(mm)910質量(kg)16.5長さ(m)25
  • コロナ22 M117 910mmX25m乱 ミヅシマ工業

    コロナ22 M117 910mmX25m乱

    ミヅシマ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1010幅(mm)910質量(kg)16.5長さ(m)25
  • SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙 ノーブランド

    SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ丸紐
  • 人工芝 MG-11S 910mmX20m ミヅシマ工業

    人工芝 MG-11S 910mmX20m

    ミヅシマ工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1巻
    3日以内出荷
    トラスコ品番802-0739幅(mm)910質量(kg)17長さ(m)20
  • 910mmx10m オイルクリーンマット(グリーン) エスコ

    910mmx10m オイルクリーンマット(グリーン)

    エスコ
    ¥30,000税込¥33,000
    1個
    翌々日出荷
    工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
    幅(mm)910長さ(m)10厚さ(mm)3エスコ品番EA997RL-10A材質PP+PE+PET色グリーン質量(g/m2)約650
  • テクノブレード プラス・テク

    テクノブレード

    プラス・テク(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(10m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • チューブベンダー スーパーツール

    チューブベンダー

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
    曲げ角度0~180(°)
  • 3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース

    3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)

    中部高圧ホース(5件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
    常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所などスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
  • ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×3m 田中金網

    ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×3m

    田中金網
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
    種別侵入防止幅(mm)910寸法(mm)0.85(線型)長さ(m)3網目(mm)10