カテゴリ

  • 制御機器(561)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(190)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(2,131)
  • ミツビシ(1,764)
  • RS PRO(1,648)
  • エスコ(1,587)
  • サンコー(三甲)(1,539)
  • トヨタ(1,442)
  • 三菱ふそう(1,295)
  • BIGM(丸山製作所)(1,226)
  • MAZDA(マツダ)(1,131)
  • ホンダ(882)
  • Panasonic(パナソニック)(873)
  • cotta(869)
  • 未来工業(812)
  • スズキ(734)
  • 河村電器産業(650)
  • GIVI(ジビ)(612)
  • TRUSCO(528)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(505)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BOX」の検索結果

563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIO-C収納ボックス 小 SUS(エスユーエス)SIO-C収納ボックス 小SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
SIO-C収納ボックス 大 SUS(エスユーエス)SIO-C収納ボックス 大SUS(エスユーエス)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
e-CON付スイッチボックス(1点) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(1点)SUS(エスユーエス)
2,500税込2,750
1個
当日出荷
1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
S-8595D起動スイッチボックス SUS(エスユーエス)S-8595D起動スイッチボックスSUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
セーフティプラグボックス(ケーブル5m) SUS(エスユーエス)セーフティプラグボックス(ケーブル5m)SUS(エスユーエス)
10,659税込11,725
1個
当日出荷
e-CON付スイッチボックス(2点) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(2点)SUS(エスユーエス)
4,230税込4,653
1個
当日出荷
2点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
e-CON付スイッチボックス(1点/照光) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(1点/照光)SUS(エスユーエス)
2,870税込3,157
1個
当日出荷
1点押しボタンスイッチのボックスです。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
ケーブル長(m)1
e-CON付スイッチボックス(2点/照光) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(2点/照光)SUS(エスユーエス)
4,788税込5,267
1個
当日出荷
1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付)SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
仕様SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。セット内容六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2材質ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
T-BOX-H200-三菱(GT2505用)スイッチ付ボックス-ガード付キャップ SUS(エスユーエス)T-BOX-H200-三菱(GT2505用)スイッチ付ボックス-ガード付キャップSUS(エスユーエス)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
適合適合タッチパネル:三菱GT2505(画面インチ5.7)材質ABS樹脂寸法(mm)角穴:153(Wa)×121(Ha)、機器取付:108(Wb)×100(Hb)質量(kg)1.1適合規格防塵外形寸法W(mm)268外形寸法H(mm)207
SiOシリーズ SIO-C収納BOX大(GFツメ付) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SIO-C収納BOX大(GFツメ付)SUS(エスユーエス)
7,398税込8,138
1個
17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S-5057D起動スイッチボックス SUS(エスユーエス)S-5057D起動スイッチボックスSUS(エスユーエス)
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
形状起動スイッチボックス [小型]寸法(mm)50×57Dタイプ非照光式種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
e-CON付非常停止Sボックス(照光) SUS(エスユーエス)e-CON付非常停止Sボックス(照光)SUS(エスユーエス)
3,250税込3,575
1個
11日以内出荷
非常停止スイッチのボックスです。 B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
ケーブル長(m)1
TBOX-D85-三菱(GT2512/2712用)穴加工ボックス(裏面ネジ止めタイプ) SUS(エスユーエス)TBOX-D85-三菱(GT2512/2712用)穴加工ボックス(裏面ネジ止めタイプ)SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:三菱GT2512/2712(画面インチ12.1)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:302(Wa)×228(Ha)、機器取付:210(Wb)×162.5(Hb)質量(kg)2.4~2.5適合規格防塵外形寸法W(mm)420外形寸法H(mm)325
S-6480D 1-Φ22.5 SUS(エスユーエス)S-6480D 1-Φ22.5SUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)22.5穴数1
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
4,098税込4,508
1台
当日出荷から25日以内出荷
タイプ標準タイプ
S-4545D 1-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4545D 1-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から6日以内出荷
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1
S-4545D穴なし SUS(エスユーエス)S-4545D穴なしSUS(エスユーエス)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から8日以内出荷
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
e-CON付近接センサ(TL-W5MC1) SUS(エスユーエス)e-CON付近接センサ(TL-W5MC1)SUS(エスユーエス)
6,900税込7,590
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2検出距離(mm)5メーカーオムロン
e-CON付光電センサ(PZ-M11)アングル SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-M11)アングルSUS(エスユーエス)
9,800税込10,780
1個
予約販売
セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
S-4545D等2-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4545D等2-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)85適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
e-CON付AIO非常停止スイッチ SUS(エスユーエス)e-CON付AIO非常停止スイッチSUS(エスユーエス)
3,100税込3,410
1個
当日出荷
非常停止スイッチのボックスです。B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。
ケーブル長(m)1
S-4565D穴なし SUS(エスユーエス)S-4565D穴なしSUS(エスユーエス)
879税込967特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-6480D等2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)S-6480D等2-Φ22.5SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)22.5長さL(mm)146穴数2
e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラット SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラットSUS(エスユーエス)
10,390税込11,429
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
e-CON付光電センサ反射 SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ反射SUS(エスユーエス)
10,100税込11,110
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
e-CON付光電センサ(PZ-G61N)フラット SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G61N)フラットSUS(エスユーエス)
10,700税込11,770
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2
e-CON付光電センサ(PZ-G61N) SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G61N)SUS(エスユーエス)
11,000税込12,100
1個
当日出荷
型式PZ-G61Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2
S-8080D 1-Φ22.5 SUS(エスユーエス)S-8080D 1-Φ22.5SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理
Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から9日以内出荷
タイプ配線なし
e-CON付光電センサ(PZ-M11)フラット SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-M11)フラットSUS(エスユーエス)
9,800税込10,780
1個
予約販売
セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
e-CON付光電センサ(PZ-G51N) SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G51N)SUS(エスユーエス)
14,100税込15,510
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
e-CON付オートスイッチ(D-A93L) SUS(エスユーエス)e-CON付オートスイッチ(D-A93L)SUS(エスユーエス)
2,288税込2,517
1個
当日出荷
SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)
仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
e-CON付セレクトスイッチ Φ22 SUS(エスユーエス)e-CON付セレクトスイッチ Φ22SUS(エスユーエス)
3,250税込3,575
1個
当日出荷
Φ22の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
付属品銘版シールセットケーブル長(m)1
S-8080D 1-Φ30.5 SUS(エスユーエス)S-8080D 1-Φ30.5SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-8080D穴なし SUS(エスユーエス)S-8080D穴なしSUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(G)/2点1mSUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様小型スイッチ用ボックスタイプ薄型タイプ断面寸法(mm)45×30
e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングル SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングルSUS(エスユーエス)
10,390税込11,429
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から9日以内出荷
ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
...