15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL 材質ポリウレタン 長さ(mm)1020 幅(mm)27 厚さ(mm)2.5 質量(g)8 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

SUS(エスユーエス)マルチクランパー
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂 質量(g)189 シリーズGF
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。 アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
適合グリーンフレームN 材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ 質量(g)22 シリーズGF キット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
1個
269 税込296
当日出荷

フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームN 材質軟質塩ビ 質量(g)4 シリーズGF
1個
132 税込145
当日出荷

グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄 質量(g)41 シリーズGF キット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
1個
299 税込329
当日出荷

台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL 材質ポリウレタン 長さ(mm)1020 幅(mm)27 厚さ(mm)2.5 質量(g)8 シリーズGF
1個
768 税込845
当日出荷

フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームN 材質軟質塩ビ 質量(g)4 シリーズGF
1個
132 税込145
当日出荷

フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームG 材質軟質塩ビ 質量(g)7 シリーズGF
1個
145 税込160
当日出荷

SUS(エスユーエス)グリップチューブ L=500
台車の手すりなどに取り付けて使用する熱収縮チューブです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL 材質合成ゴム 寸法(mm)35×0.5×500 質量(g)26 シリーズGF
1個
899 税込989
当日出荷

SUS(エスユーエス)金属端面キャップG
アルミ製キャップです。 ボルトを締めるとゴムが拡張し固定する方式のため、強固に取り付けができます。
適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG 材質本体:アルミダイカスト/金属キャップG用ナット:SPCC/Oリング:NBR/ボルト:鉄 質量(g)57 シリーズGF
1個
799 税込879
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)フレームガードワイド
フレームガードのワイド版。フレームの凸部にはめて、傷からガードします。 ニッパーカッターなどで切断できます。
適合グリーンフレームN 材質PP 質量(g)148/2000mm シリーズGF
1個
799 税込879
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)インサートガイド
ガイドフレームすべり(GFF-047)の端部に挿入し、ワークの受け入れをスムーズにします。 抜け防止用にネジ固定も可能です。
適合グリーンフレームN 材質POM 質量(g)18 シリーズGF
1個
399 税込439
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)アジャスタ押さえ金具M12
M12アジャスタ専用の押さえ金具です。 振動や衝撃による移動を防ぎます。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質SPCC 質量(g)70 シリーズGF
1個
738 税込812
9日以内出荷

フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームG 材質軟質塩ビ 質量(g)7 シリーズGF
1個
156 税込172
9日以内出荷

グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄 質量(g)50 シリーズGF キット内容LスロットコネクタピースL100×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
1個
369 税込406
9日以内出荷

関連キーワード