カテゴリ

  • 機構部品(624)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 制御機器(21)
  • 保管用品(15)
  • 物流用品(12)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(17)
  • ホンダ(4,055)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,031)
  • SMC(730)
  • MAZDA(マツダ)(440)
  • IKO(日本トムソン)(426)
  • エスコ(358)
  • 三菱ふそう(350)
  • KTM(218)
  • メディアカバーマーケット(213)
  • BMW(186)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(184)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(183)
  • イスカル(161)
  • YAMAHA(ヤマハ)(156)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(154)
  • Festo(137)
  • スバル(106)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GF」の検索結果

675件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
GFハンディーカッター SUS(エスユーエス)GFハンディーカッターSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
17,490税込19,239
1個
当日出荷
グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)GFS-GFコネクタSUS(エスユーエス)
311税込342
1個
当日出荷
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
GF S 5本セット SUS(エスユーエス)GF S 5本セットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
1,639税込1,803
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
GFコーナーブラケット SUS(エスユーエス)GFコーナーブラケットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)23
GF Lスロットインナーキャップ SUS(エスユーエス)GF LスロットインナーキャップSUS(エスユーエス)
99税込109
1個
当日出荷
適合グリーンフレームN材質低密度ポリエチレン(LDPE)質量(g)2
GF-SFコネクタ Sスロット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)19
GFローラーブラケットキット(GFローラー付) SUS(エスユーエス)GFローラーブラケットキット(GFローラー付)SUS(エスユーエス)
3,070税込3,377
1セット
当日出荷
GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材質量(g)39キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
アンチバックGF SUS(エスユーエス)アンチバックGFSUS(エスユーエス)
1,087税込1,196
1個
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか質量(g)69シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
エンドカバーGF SUS(エスユーエス)エンドカバーGFSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
103税込113
1個
当日出荷
材質SUS304・ゴム質量(g)5
GFスライダーF-F SUS(エスユーエス)GFスライダーF-FSUS(エスユーエス)
1,035税込1,139
1個
当日出荷
フレームをスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)130
GF-SFコネクタ Lスロット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ LスロットSUS(エスユーエス)
232税込255
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)25
GFスライダーP-F SUS(エスユーエス)GFスライダーP-FSUS(エスユーエス)
899税込989
1個
当日出荷
パネル等をスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)106
GF抜差し蝶番L SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番LSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)90
GFハードフレーム用インナーキャップ SUS(エスユーエス)GFハードフレーム用インナーキャップSUS(エスユーエス)
112税込123
1個
当日出荷
グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
材質低密度ポリエチレン質量(g)3
GF抜差し蝶番R SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番RSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)90
GFハンディーカッター摺動ブロック SUS(エスユーエス)GFハンディーカッター摺動ブロックSUS(エスユーエス)
889税込978
1個
当日出荷
ハンディーカッターの消耗品です。
質量(g)22
ガイドローラー GF取付キット SUS(エスユーエス)ガイドローラー GF取付キットSUS(エスユーエス)
699税込769
1個
当日出荷
ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材質量(g)41シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
エンドカバーGF F35R SUS(エスユーエス)エンドカバーGF F35RSUS(エスユーエス)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304・ゴム質量(g)6
エンドカバーGF F35L SUS(エスユーエス)エンドカバーGF F35LSUS(エスユーエス)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304・ゴム質量(g)6
GFパネルホールド(t5用) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)GFパネルホールド(t5用) 定尺2000mmSUS(エスユーエス)
964税込1,060
1個
当日出荷
樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)83/mシリーズGF
GF-SFコネクタ LスロットG SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ LスロットGSUS(エスユーエス)
363税込399
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)44
GF-SFコネクタ SスロットG SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットGSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)33
GF-SF コネクタ S スロット S SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ S スロット SSUS(エスユーエス)
165税込182
1個
当日出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SFコネクタ Lスロットロングキット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ LスロットロングキットSUS(エスユーエス)
499税込549
1セット
当日出荷
コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)52
GF-SF コネクタ SS スロットS SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ SS スロットSSUS(エスユーエス)
165税込182
1個
当日出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SFコネクタ Sスロットロングキット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットロングキットSUS(エスユーエス)
479税込527
1セット
当日出荷
コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)41
電動GFカッター専用替刃(A-19803) SUS(エスユーエス)電動GFカッター専用替刃(A-19803)SUS(エスユーエス)
8,789税込9,668
1個
欠品中
質量(g)300シリーズGF
GF-SFコネクタ LスロットロングGキット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ LスロットロングGキットSUS(エスユーエス)
499税込549
1セット
欠品中
コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)59
GF-SF コネクタ SS スロット S ロング SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ SS スロット S ロングSUS(エスユーエス)
329税込362
1個
当日出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SF コネクタ S スロット S ロング SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ S スロット S ロングSUS(エスユーエス)
269税込296特価
1個
当日出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GFバンパー SUS(エスユーエス)GFバンパーSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
フレームを傷からガードします。
材質低密度ポリエチレン質量(g)200
GFビームP250用GF-SFコネクタキット SUS(エスユーエス)GFビームP250用GF-SFコネクタキットSUS(エスユーエス)
527税込580
1個
9日以内出荷
グリーンフレームビームP250(GFF-032)のスロット3カ所を使用し固定するコネクタです。 フレームやアクセサリの追加を簡単に行うことができます。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)93シリーズGFキット内容GFビームフレーム用SF-GFコネクタ×1/六角穴付ボルトM6×10×3/EasyナットS(M6)×3
GF Lスロットラック SUS(エスユーエス)GF LスロットラックSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
9日以内出荷
グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
適合グリーンフレームN材質POM質量(g)20シリーズGF
GFローラーブラケットキット SUS(エスユーエス)GFローラーブラケットキットSUS(エスユーエス)
1,792税込1,971
1セット
9日以内出荷
GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材質量(g)39キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
GFスロットローラーキット SUS(エスユーエス)GFスロットローラーキットSUS(エスユーエス)
1,421税込1,563
1セット
9日以内出荷
材質(本体部)樹脂、(スペーサー)アルミ質量(g)70キット内容GFスロットローラ×1、ベアリング用スペーサー×1、六角穴付ボルト(M6×40)×1、ベアリング×2、ローラーカラー×1、TナットL(M6)×1
GFローラー取付キット SUS(エスユーエス)GFローラー取付キットSUS(エスユーエス)
1,778税込1,956
1セット
9日以内出荷
GFの爪部をレールとして利用するローラーです。
材質(ローラー部)ポリアセタール、(ベアリング・ボルト)鋼、(スペーサー・ナット)ステンレス質量(g)70キット内容ベアリング用スペーサー×1、GFローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×40×1、STナットL(M6)×1
GF G 3本セット SUS(エスユーエス)GF G 3本セットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
3,291税込3,620
1セット(3本)
9日以内出荷
外寸43mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.74断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
GF抜差し蝶番S-L SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番S-LSUS(エスユーエス)
1,012税込1,113
1個
9日以内出荷
蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
GFローラーS取付キット SUS(エスユーエス)GFローラーS取付キットSUS(エスユーエス)
1,969税込2,166
1個
9日以内出荷
GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。
適合グリーンフレームS材質POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)20シリーズGFキット内容GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
...
パイプフレームカテゴリ
関連カテゴリ