カテゴリ

  • 機構部品(506)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(8)
  • MAZDA(マツダ)(217,337)
  • SMC(20,758)
  • YAMAZEN(山善)(1,837)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,448)
  • KAZEN(1,146)
  • azbil(旧:山武)(906)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(769)
  • ホンダ(722)
  • コガネイ(630)
  • アイトス(606)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(437)
  • アイエルモータースポーツ(356)
  • メディアカバーマーケット(238)
  • ニッサン(211)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(210)
  • Panasonic(パナソニック)(188)
  • Azur(179)
  • イトーキ(176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「az」の検索結果

506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AZフレームキャップロックタイプ4040 SUS(エスユーエス)AZフレームキャップロックタイプ4040SUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
セット内容フレームキャップ、十字穴付皿小ネジ(ステンレス)材質キャップ:ポリアミド、ネジ:ステンレス質量(g)7.3
AZブラケットスペーサー 40キット SUS(エスユーエス)AZブラケットスペーサー 40キットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
9日以内出荷
セット内容AZブラケットL40、六角穴付ボルト、EasyナットL材質アルミ押出材質量(g)55.9
AZブラケットスペーサー 30キット SUS(エスユーエス)AZブラケットスペーサー 30キットSUS(エスユーエス)
329税込362
1セット
9日以内出荷
セット内容AZブラケットスペーサー、六角穴付ボルト、EasyナットS、平ワッシャー材質アルミ押出材質量(g)48.8
AZフレームキャップ(ロック)3030 SUS(エスユーエス)AZフレームキャップ(ロック)3030SUS(エスユーエス)
279税込307
1個
9日以内出荷
セット内容フレームキャップ、十字穴付皿小ネジ(ステンレス)材質キャップ:ポリアミド、ネジ:ステンレス質量(g)3.7
40AZ安全ハンドル H2150R-AA SUS(エスユーエス)40AZ安全ハンドル H2150R-AASUS(エスユーエス)
67,214税込73,935
1個
16日以内出荷
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)質量(kg)14.6取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]高さ(mm)2150(安全柵)適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14扉開閉方式右開きタイプパネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
40AZ安全ハンドル H2150L-AA SUS(エスユーエス)40AZ安全ハンドル H2150L-AASUS(エスユーエス)
67,214税込73,935
1個
16日以内出荷
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
高さ(mm)2150(安全柵)扉開閉方式左開きタイプパネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)質量(kg)14.6セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
30AZ安全ハンドル H1800L-AA SUS(エスユーエス)30AZ安全ハンドル H1800L-AASUS(エスユーエス)
64,968税込71,465
1個
16日以内出荷
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)質量(kg)11.4取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]高さ(mm)1800(安全柵)適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14扉開閉方式左開きタイプパネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
40AZ安全ハンドル H1800R-AA SUS(エスユーエス)40AZ安全ハンドル H1800R-AASUS(エスユーエス)
69,980税込76,978
1個
16日以内出荷
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)質量(kg)12.8取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]高さ(mm)1800(安全柵)適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14扉開閉方式右開きタイプパネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
30AZ安全ハンドル H1800R-AA SUS(エスユーエス)30AZ安全ハンドル H1800R-AASUS(エスユーエス)
64,968税込71,465
1個
16日以内出荷
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)質量(kg)11.4取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]高さ(mm)1800(安全柵)適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14扉開閉方式右開きタイプパネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
40AZ安全ハンドル H1800L-AA SUS(エスユーエス)40AZ安全ハンドル H1800L-AASUS(エスユーエス)
69,980税込76,978
1個
16日以内出荷
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)質量(kg)12.8取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]高さ(mm)1800(安全柵)適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14扉開閉方式左開きタイプパネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
30AZ安全ハンドル H2150R-AA SUS(エスユーエス)30AZ安全ハンドル H2150R-AASUS(エスユーエス)
65,980税込72,578
1個
16日以内出荷
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)質量(kg)13取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]高さ(mm)2150(安全柵)適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14扉開閉方式右開きタイプパネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
30AZ安全ハンドル H2150L-AA SUS(エスユーエス)30AZ安全ハンドル H2150L-AASUS(エスユーエス)
65,980税込72,578
1個
16日以内出荷
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)質量(kg)13取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]高さ(mm)2150(安全柵)適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14扉開閉方式左開きタイプパネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
アンカーブラケットC型1本30キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットC型1本30キットSUS(エスユーエス)
1,859税込2,045
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)621表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
取手Gタイプキット(30用) SUS(エスユーエス)取手Gタイプキット(30用)SUS(エスユーエス)
1,099税込1,209
1セット
当日出荷
セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ材質取手・プレート:A6063質量(g)87
アンカーブラケットL型1本30キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットL型1本30キットSUS(エスユーエス)
1,199税込1,319
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)357表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アンカーブラケットC型1本40キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットC型1本40キットSUS(エスユーエス)
2,189税込2,408
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)852表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アンカーブラケットL型1本40キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットL型1本40キットSUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)503表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アンカーブラケットC型2本30キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットC型2本30キットSUS(エスユーエス)
2,409税込2,650
1セット
予約販売
セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)1122表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
取手Gタイプキット(40用) SUS(エスユーエス)取手Gタイプキット(40用)SUS(エスユーエス)
1,099税込1,209
1セット
当日出荷
セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ材質取手・プレート:A6063質量(g)89
打掛け錠キット SUS(エスユーエス)打掛け錠キットSUS(エスユーエス)
1,099税込1,209
1セット
当日出荷
セット内容打掛け錠、Easyナット、十字穴付皿小ネジ材質打掛け錠:SUS304
アンカーブラケットC型2本40キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットC型2本40キットSUS(エスユーエス)
2,959税込3,255
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400/SPCC質量(g)1565表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
40安全柵高剛性 H1800 BC SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H1800 BCSUS(エスユーエス)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
質量(kg)11.6イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル上パネル:金網(鉄)ピッチ30 線径 Φ3.2、下パネル:PET 透明 t3
S EasyナットS(M6) SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M6)SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
開き戸用キャスターキット SUS(エスユーエス)開き戸用キャスターキットSUS(エスユーエス)
1,970税込2,167
1セット
9日以内出荷
セット内容キャスターM8、ブラケット、Easyナット、六角穴付ボルト材質キャスター、ゴム、ブラケット:SS400
アンカーブラケットL型2本30キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットL型2本30キットSUS(エスユーエス)
1,749税込1,924
1セット
9日以内出荷
セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)744表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
滑車ユニットキット SUS(エスユーエス)滑車ユニットキットSUS(エスユーエス)
4,720税込5,192
1セット
9日以内出荷
セット内容SD15複車、滑車ブラケット、Easyナット、六角穴付皿ボルト材質ブラケット:SPCC、複車:SPCC/POM/SWRM等質量(g)323
アンカーブラケットL型2本40キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットL型2本40キットSUS(エスユーエス)
1,969税込2,166
1セット
9日以内出荷
セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)1016表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
開き戸用ドアストッパキット SUS(エスユーエス)開き戸用ドアストッパキットSUS(エスユーエス)
869税込956
1セット
9日以内出荷
セット内容ストッパープレート、六角穴付ボルト、Easyナット
ピラーアングル30キット SUS(エスユーエス)ピラーアングル30キットSUS(エスユーエス)
449税込494
1セット
9日以内出荷
セット内容ピラーアングル30×1、六角穴付ボルトM6×14(ステンレス)×2、平ワッシャーM6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×1、SEasyナットS(M6)×3材質A6063-T5質量(g)19.74
トビラガイドキット(30用) SUS(エスユーエス)トビラガイドキット(30用)SUS(エスユーエス)
3,070税込3,377
1セット
9日以内出荷
セット内容ドアガイド11、ガイドブラケット、トラスネジ、Easyナット、六角穴付ボルト材質ブランケット:SPCC、ガイド(ナイロン)質量(g)166
引戸 連結ブラケットキット SUS(エスユーエス)引戸 連結ブラケットキットSUS(エスユーエス)
659税込725
1セット
9日以内出荷
セット内容走行レールブラケットL金具、Easyナット、平ワッシャー、六角穴付ボルト材質アルミ押出材
ピラーアングル40キット SUS(エスユーエス)ピラーアングル40キットSUS(エスユーエス)
572税込629
1セット
9日以内出荷
セット内容ピラーアングル40×1、六角穴付ボルトM6×16(ステンレス)×2、平ワッシャーM6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×1、SEasyナットS(M6)×1、SEasyナットL(M6)×2材質A6063-T5質量(g)31.58
40スライドキー HS-5E用 SUS(エスユーエス)40スライドキー HS-5E用SUS(エスユーエス)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
適合ソレノイド付安全スイッチ:HS-5E用
30スライドキー HS-5B用 SUS(エスユーエス)30スライドキー HS-5B用SUS(エスユーエス)
18,590税込20,449
1個
9日以内出荷
適合安全スイッチ:HS-58用
走行レールブラケットキット SUS(エスユーエス)走行レールブラケットキットSUS(エスユーエス)
879税込967
1セット
9日以内出荷
セット内容走行レールブラケット、Tナット、六角穴付ボルト、スベリ止めキャップ材質ブランケット:SPCC質量(g)101
トビラガイドキット(40用) SUS(エスユーエス)トビラガイドキット(40用)SUS(エスユーエス)
3,298税込3,628
1セット
9日以内出荷
セット内容ドアガイド11、ガイドブラケット、トラスネジ、Easyナット、六角穴付ボルト材質ブランケット:SPCC、ガイド(ナイロン)質量(g)40
40スライドキー HS-5B用 SUS(エスユーエス)40スライドキー HS-5B用SUS(エスユーエス)
18,590税込20,449
1個
9日以内出荷
適合安全スイッチ:HS-58用
30スライドキー HS-5E用 SUS(エスユーエス)30スライドキー HS-5E用SUS(エスユーエス)
32,890税込36,179
1個
9日以内出荷
適合ソレノイド付安全スイッチ:HS-5E用
走行レール取付用ボルトナットキット SUS(エスユーエス)走行レール取付用ボルトナットキットSUS(エスユーエス)
395税込435
1セット
9日以内出荷
セット内容ジュラコン(R)ワッシャー、六角穴付低頭ボルト、Easyナット、フリーナット
パネルフィックスピース(樹脂パネル用) SUS(エスユーエス)パネルフィックスピース(樹脂パネル用)SUS(エスユーエス)
63税込69
1個
9日以内出荷
材質SECC質量(g)0.9表面処理電気亜鉛メッキ鋼板
...
アルミフレームカテゴリ
関連カテゴリ