カテゴリ

  • 制御機器(147)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(2)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(1)
    • その他コネクタ付ケーブル(39)
  • 作業工具(1)
    • 圧着工具本体(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • ユーボン(5)
  • E-CON(12)
  • omron(オムロン)(14)
  • 東洋技研(9)
  • SMC(9)
  • 三菱電機(11)
  • 長野計器(2)
  • TRUSCO(25)
  • 三菱ふそう(23)
  • Maritime Progress(21)
  • ホンダ(11)
  • ニッサン(11)
  • StarTech.com(11)
  • GATOR Case(11)
  • 東芝テリー(10)
  • HA CONSULTING(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-con」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-CON圧着工具 SUS(エスユーエス)e-CON圧着工具SUS(エスユーエス)
14,880税込16,368
1個
当日出荷
e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。
e-CON付ブザー SUS(エスユーエス)e-CON付ブザーSUS(エスユーエス)
3,930税込4,323
1個
当日出荷
Φ100の回転灯(赤)
ケーブル長(m)1
入力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)入力用e-CONセット(2206 5個入)SUS(エスユーエス)
980税込1,078
1セット(5個)
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
e-CONコネクタ4P 10個パック SUS(エスユーエス)e-CONコネクタ4P 10個パックSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
e-CON付スイッチボックス(1点) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(1点)SUS(エスユーエス)
2,500税込2,750
1個
当日出荷
1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
出力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)出力用e-CONセット(2206 5個入)SUS(エスユーエス)
980税込1,078
1セット(5個)
当日出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
e-CON付リミットスイッチ SUS(エスユーエス)e-CON付リミットスイッチSUS(エスユーエス)
2,050税込2,255
1個
当日出荷
検出対象を機械式に検出するスイッチ。
ケーブル長(m)2
e-CONコネクタ3P 10個パック SUS(エスユーエス)e-CONコネクタ3P 10個パックSUS(エスユーエス)
1,488税込1,637
1セット(10個)
当日出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
e-CON付ボイスプレイヤー SUS(エスユーエス)e-CON付ボイスプレイヤーSUS(エスユーエス)
19,880税込21,868
1個
欠品中
4パターンの音声データ(MP3)を再生する事ができます。 BSV-24N-D(パトライト)
型式IB-MCT001ケーブル長(m)2メーカー因幡電機産業
e-CON付光電センサ反射 SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ反射SUS(エスユーエス)
10,100税込11,110
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
e-CON延長ケーブル4P SUS(エスユーエス)e-CON延長ケーブル4PSUS(エスユーエス)
510税込561
1本
当日出荷
入力用のケーブルの延長で使用します。
ケーブル長(m)2
e-CON付リレー 1c SUS(エスユーエス)e-CON付リレー 1cSUS(エスユーエス)
2,450税込2,695
1個
当日出荷
1c接点のリレーです。
仕様動作表示灯、サージ吸収ダイオード付誘導負荷(A)7.5/AC250V、5/DC30V
e-CON ダストカバーセット SUS(エスユーエス)e-CON ダストカバーセットSUS(エスユーエス)
380税込418
1セット(10個)
当日出荷
使用しないe-CON端子に 異物が入らないように保護をするカバーです。 入力(4ピン)用(37804-1000-00) : 5個 出力(3ピン)用(37803-1000-00) : 5個
e-CON出力分岐ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON出力分岐ケーブルSUS(エスユーエス)
539税込593特価
1本
当日出荷
出力機器への信号を分岐する時に使用します。
ケーブル長(m)0.1
e-CON付スイッチボックス(2点) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(2点)SUS(エスユーエス)
4,230税込4,653
1個
当日出荷
2点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
e-CON付人感センサ SUS(エスユーエス)e-CON付人感センサSUS(エスユーエス)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
人を感知すると信号を出力します。
型式PY2-Sケーブル長(m)2メーカーセンサテック検出距離(m)3四方(約3m先で)
e-CON延長ケーブル3P SUS(エスユーエス)e-CON延長ケーブル3PSUS(エスユーエス)
500税込550
1本
当日出荷
出力用のケーブルの延長で使用します。
ケーブル長(m)2
e-CON付AIO非常停止スイッチ SUS(エスユーエス)e-CON付AIO非常停止スイッチSUS(エスユーエス)
3,100税込3,410
1個
当日出荷
非常停止スイッチのボックスです。B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。
ケーブル長(m)1
e-CON付セレクトスイッチ Φ16 SUS(エスユーエス)e-CON付セレクトスイッチ Φ16SUS(エスユーエス)
3,250税込3,575
1個
当日出荷
Φ16の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
付属品銘版シールセットケーブル長(m)1
e-CON付近接センサ SUS(エスユーエス)e-CON付近接センサSUS(エスユーエス)
6,900税込7,590
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2検出距離(mm)5メーカーパナソニック
e-CON付電磁弁(シングルソレノイド) SUS(エスユーエス)e-CON付電磁弁(シングルソレノイド)SUS(エスユーエス)
7,400税込8,140
1個
当日出荷
電磁弁(シングルソレノイド)とケーブル1本のセットです。
セット内容電磁弁(SMC)【SY-3120-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】×1
e-CON付電動ストッパ出力ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON付電動ストッパ出力ケーブルSUS(エスユーエス)
1,400税込1,540
1本
当日出荷
前進指令、後退指令を制御することができます。
ケーブル長(m)2
e-CON付リレー 1a×4 SUS(エスユーエス)e-CON付リレー 1a×4SUS(エスユーエス)
4,388税込4,827
1個
当日出荷
1a接点のリレーが4個内蔵。
仕様動作表示灯、サージ吸収ダイオード付接点構成1a誘導負荷(A)5/AC250V、5/DC30V
e-CON付電磁弁ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON付電磁弁ケーブルSUS(エスユーエス)
490税込539
1本
当日出荷
SMC SYシリーズの電磁弁制御用ケーブル
e-CON付スイッチボックス(1点/照光) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(1点/照光)SUS(エスユーエス)
2,870税込3,157
1個
当日出荷
1点押しボタンスイッチのボックスです。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
ケーブル長(m)1
入力用e-CONセット(2165 5個入) SUS(エスユーエス)入力用e-CONセット(2165 5個入)SUS(エスユーエス)
980税込1,078
1セット(5個)
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
e-CON付セレクトスイッチ Φ22 SUS(エスユーエス)e-CON付セレクトスイッチ Φ22SUS(エスユーエス)
3,250税込3,575
1個
欠品中
Φ22の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
付属品銘版シールセットケーブル長(m)1
e-CON付電動ストッパ入力ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON付電動ストッパ入力ケーブルSUS(エスユーエス)
1,150税込1,265
1本
当日出荷
前進端および後退端を検出します。
ケーブル長(m)2
出力用e-CONセット(3163 5個入) SUS(エスユーエス)出力用e-CONセット(3163 5個入)SUS(エスユーエス)
980税込1,078
1セット(5個)
当日出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
入力用e-CONセット(3163 5個入) SUS(エスユーエス)入力用e-CONセット(3163 5個入)SUS(エスユーエス)
980税込1,078
1セット(5個)
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
e-CON延長ケーブル4P/10m SUS(エスユーエス)e-CON延長ケーブル4P/10mSUS(エスユーエス)
1,250税込1,375
1本
当日出荷
入力用ケーブルの延長に使用します。
ケーブル長(m)10
出力用e-CONセット(2165 5個入) SUS(エスユーエス)出力用e-CONセット(2165 5個入)SUS(エスユーエス)
980税込1,078
1セット(5個)
当日出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
e-CON付光電センサ(PZ-M11)アングル SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-M11)アングルSUS(エスユーエス)
9,800税込10,780
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
延長出力用e-CONセット_2206 5個入 SUS(エスユーエス)延長出力用e-CONセット_2206 5個入SUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1セット(5個)
当日出荷
出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2206-000FL(3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
e-CON付スイッチボックス(2点/照光) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(2点/照光)SUS(エスユーエス)
4,788税込5,267
1個
当日出荷
1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
e-CON付回転灯(黄)LRSC SUS(エスユーエス)e-CON付回転灯(黄)LRSCSUS(エスユーエス)
14,880税込16,368
1個
欠品中
Φ106の回転灯(黄)
型式LRSC-24Y-Aケーブル長(m)5メーカーシュナイダー
延長入力用e-CONセット_2206 5個入 SUS(エスユーエス)延長入力用e-CONセット_2206 5個入SUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1セット(5個)
当日出荷
入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37304-2206-000FL (3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
e-CON付オートスイッチ(D-A93L) SUS(エスユーエス)e-CON付オートスイッチ(D-A93L)SUS(エスユーエス)
2,288税込2,517
1個
当日出荷
SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)
仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
e-CON付パワーユニット用出力ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON付パワーユニット用出力ケーブルSUS(エスユーエス)
1,088税込1,197
1本
当日出荷
前進指令、後退指令を制御することができます。
ケーブル長(m)2
e-CON付マルチカラー表示灯ブザー付 SUS(エスユーエス)e-CON付マルチカラー表示灯ブザー付SUS(エスユーエス)
18,880税込20,768
1個
当日出荷
3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。 ブザー付きです。(88dB)
型式NE-M1ANB-Mケーブル長(m)2メーカーパトライト